Osg 1650501908 | ต๊าปร่องเกลียวดัดแปลงก้นเกลียว 1/4 X 28 V เคลือบ | 32ng88 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

OSG 1650501908 เกลียวขลุ่ยแตะดัดแปลง Bottoming เคลือบ 1/4 x 28 V | AG2XUY 32NG88

OSG 1650501908 ดอกต๊าปเกลียวก้นเกลียวดัดแปลง 1/4 x 28 V การเคลือบผิว

In Stock
รายการ: AG2XUY รุ่น: 1650501908ข้ามอ้างอิง: 32NG88
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
฿1,827 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเกลียวขลุ่ยแตะ
เสร็จสิ้นวีเคลือบ
หมายเลขรายการ16505
วัสดุVC-10
จำนวนฟัน2
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ3.156 "
ขว้าง28
ขีด จำกัด เส้นผ่านศูนย์กลางของสนามH3
ก้าน Dia0.255 "
ขนาด1 / 4 "
แตะสไตล์แก้ไข Bottoming
ทิศทางของเธรดมือขวา
ความยาวของเกลียว1.187 "
ประเภทด้ายUNF

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.02
ความสูงของเรือ (ซม.)1.02
ความยาวเรือ (ซม.)9.14
ความกว้างของเรือ (ซม.)1.02
รหัส HS8207400000

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นก้าน Diaเสร็จสิ้นชิ้นขนาดแตะสไตล์ความยาวของเกลียวประเภทด้ายวัสดุราคา
OSG 1650500108 Spiral Flute Tap Modified Bottoming # 4 x 40 V Coating | AG2XUD 32NG70 16505001080.141 "วีเคลือบเกลียวขลุ่ยแตะ#4แก้ไข Bottoming45 / 64 "UNCVC-10฿2,015
OSG 1650500208 Spiral Flute Tap Modified Bottoming # 4 x 48 V Coating | AG2XUE 32NG71 16505002080.141 "วีเคลือบเกลียวขลุ่ยแตะ#4แก้ไข Bottoming45 / 64 "UNFVC-10฿1,761
OSG 1650500308 Spiral Flute Tap Modified Bottoming # 5 x 40 V Coating | AG2XUF 32NG72 16505003080.141 "วีเคลือบเกลียวขลุ่ยแตะ#5แก้ไข Bottoming45 / 64 "UNCVC-10฿1,732
OSG 1650500408 Spiral Flute Tap Modified Bottoming # 5 x 44 V Coating | AG2XUG 32NG73 16505004080.141 "วีเคลือบเกลียวขลุ่ยแตะ#5แก้ไข Bottoming45 / 64 "UNFVC-10฿1,761
OSG 1650500508 Spiral Flute Tap Modified Bottoming # 6 x 32 V Coating | AG2XUH 32NG74 16505005080.141 "วีเคลือบเกลียวขลุ่ยแตะ#6แก้ไข Bottoming25 / 32 "UNCVC-10฿1,649
OSG 1650500608 Spiral Flute Tap Modified Bottoming # 6 x 32 V Coating | AG2XUJ 32NG75 16505006080.141 "วีเคลือบเกลียวขลุ่ยแตะ#6แก้ไข Bottoming25 / 32 "UNCVC-10฿1,649
OSG 1650500708 Spiral Flute Tap Modified Bottoming # 6 x 40 V Coating | AG2XUK 32NG76 16505007080.141 "วีเคลือบเกลียวขลุ่ยแตะ#6แก้ไข Bottoming25 / 32 "UNFVC-10฿1,488

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

OSG 1650501908 ดอกต๊าปเกลียวก้นเกลียวดัดแปลง 1/4 x 28 V การเคลือบผิว
฿1,827 / หน่วย