Osg 1651501308 | ปลั๊กต๊าปเกลียว #10 X 32 V เคลือบ | 32น.67 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

OSG 1651501308 Spiral Point Tap Plug # 10 x 32 V Coating | AG2XYC 32NH67

OSG 1651501308 ปลั๊กเกลียวจุดเกลียว #10 x 32 V การเคลือบผิว

In Stock
รายการ: AG2XYC รุ่น: 1651501308ข้ามอ้างอิง: 32NH67

รับโดย อาจ 13, วันจันทร์

สินค้าพร้อมจัดส่งแบบเรียบ ค่าจัดส่งคงที่ ฿600 สำหรับธุรกรรมที่มีมูลค่า ฿5000 ขึ้นไป และน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์

ตัวเลือกการจัดส่งสินค้า:

ภายใน ชั้นประหยัด (6-10 วัน)
  • ภายใน ด่วน (5-7 วัน) ¥ 3,750
  • รถกระบะ Ex-Works ฟรี
  • อดีตรถปิคอัพ
฿1,082 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นแตะจุดเกลียว
เสร็จสิ้นวีเคลือบ
หมายเลขรายการ16515
วัสดุVC-10
จำนวนฟัน3
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ2.75 "
ขว้าง32
ขีด จำกัด เส้นผ่านศูนย์กลางของสนามH2
ก้าน Dia0.194 "
ขนาด#10
แตะสไตล์ปลั๊ก
ทิศทางของเธรดมือขวา
ความยาวของเกลียว31 / 32 "
ประเภทด้ายUNF

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.02
ความสูงของเรือ (ซม.)1.02
ความยาวเรือ (ซม.)9.14
ความกว้างของเรือ (ซม.)1.02
รหัส HS8207400000

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นก้าน Diaเสร็จสิ้นชิ้นขนาดแตะสไตล์ความยาวของเกลียวประเภทด้ายวัสดุราคา
OSG 1651500108 Spiral Point Tap Plug # 4 x 40 V Coating | AG2XXP 32NH55 16515001080.141 "วีเคลือบแตะจุดเกลียว#4ปลั๊ก45 / 64 "UNCVC-10฿1,409
OSG 1651500208 Spiral Point Tap Plug # 4 x 48 V Coating | AG2XXQ 32NH56 16515002080.141 "วีเคลือบแตะจุดเกลียว#4ปลั๊ก45 / 64 "UNFVC-10฿1,329
OSG 1651500308 Spiral Point Tap Plug # 5 x 40 V Coating | AG2XXR 32NH57 16515003080.141 "วีเคลือบแตะจุดเกลียว#5ปลั๊ก45 / 64 "UNCVC-10฿1,266
OSG 1651500408 Spiral Point Tap Plug # 5 x 44 V Coating | AG2XXT 32NH58 16515004080.141 "วีเคลือบแตะจุดเกลียว#5ปลั๊ก45 / 64 "UNFVC-10฿1,329
OSG 1651500508 Spiral Point Tap Plug # 6 x 32 V Coating | AG2XXU 32NH59 16515005080.141 "วีเคลือบแตะจุดเกลียว#6ปลั๊ก25 / 32 "UNCVC-10฿1,166
OSG 1651500608 Spiral Point Tap Plug # 6 x 32 V Coating | AG2XXV 32NH60 16515006080.141 "วีเคลือบแตะจุดเกลียว#6ปลั๊ก25 / 32 "UNCVC-10฿1,180
OSG 1651500708 Spiral Point Tap Plug # 6 x 40 V Coating | AG2XXW 32NH61 16515007080.141 "วีเคลือบแตะจุดเกลียว#6ปลั๊ก25 / 32 "UNFVC-10฿1,143

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

OSG 1651501308 ปลั๊กเกลียวจุดเกลียว #10 x 32 V การเคลือบผิว
฿1,082 / หน่วย