Osg 20240100 | ดอกกัดเอ็นมิลคาร์ไบด์ แบบเหลี่ยม 1/4 นิ้ว Dia. ชั้น 2 | 33pa47 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

OSG 20240100 ดอกเอ็นมิลคาร์ไบด์เหลี่ยม 1/4 นิ้วเส้นผ่านศูนย์กลาง 2fl | AG3NJR 33PA 47

OSG 20240100 ดอกกัดคาร์ไบด์เหลี่ยม 1/4 นิ้ว เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 ชั้น

In Stock
รายการ: AG3NJR รุ่น: 20240100ข้ามอ้างอิง: 33PA47
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
฿3,643 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นคาร์ไบด์เอนด์มิลล์
ทิศทางการตัดมือขวา
ประเภทการตัดศูนย์
ประเภทมิติข้อมูลเศษส่วนนิ้ว
แอปพลิเคชัน End Millจบ
สไตล์ End Millสี่เหลี่ยมด้านเท่า
เสร็จสิ้นสดใส
เกรดไมโครเกรนคาร์ไบด์
มุม Helixองศา 30
ความยาวของการตัด1 / 4 "
หมายเลขรายการ2024
วัสดุคาไบด์
มิลลิ่ง Dia.1 / 4 "
Neck Dia0.246 "
ความยาวคอ2.125 "
จำนวนฟัน2
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ4"
ก้าน Dia1 / 4 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.05
ความสูงของเรือ (ซม.)1.27
ความยาวเรือ (ซม.)11.43
ความกว้างของเรือ (ซม.)1.27
รหัส HS8207706030

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นก้าน Diaมุม HelixความยาวของการตัดหมายเลขรายการNeck Diaความยาวคอจำนวนฟัน¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁราคา
OSG 20100300 ดอกเอ็นมิลคาร์ไบด์เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/4 นิ้ว 2fl | AG3NJL 33PA42 201003001 / 4 "องศา 303 / 4 "2010--22.5 "฿1,986
OSG 20100500 ดอกกัดปลายคาร์ไบด์ 3/8 นิ้วเส้นผ่านศูนย์กลาง 2fl | AG3NJM 33PA 43 201005003 / 8 "องศา 301"2010--22.5 "฿2,533
OSG 20100700 ลูกกัดปลายคาร์ไบด์ 1/2 นิ้วเส้นผ่านศูนย์กลาง 2fl | AG3NJN 33PA44 201007001 / 2 "องศา 301.25 "2010--23"฿4,151
OSG 20100900 ดอกเอ็นมิลคาร์ไบด์เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4 นิ้ว 2fl | AG3NJP 33PA 45 201009003 / 4 "องศา 301.625 "2010--24"฿10,762
OSG 20241400 ดอกกัดปลายคาร์ไบด์มุม R 3/4 นิ้ว D 2fl | AG3NJT 33PA48 202414003 / 4 "องศา 303 / 4 "20240.746 "2.5 "26"฿15,235
OSG 20410100 ดอกเอ็นมิลคาร์ไบด์เหลี่ยม 1/8 นิ้วเส้นผ่านศูนย์กลาง 3fl | AG3NJU 33PA49 204101001 / 8 "องศา 451 / 4 "2041--31.5 "฿845
OSG 20410900 ดอกกัดปลายคาร์ไบด์เหลี่ยม 3/16 นิ้ว D 2 นิ้ว Oal | AG3NJV 33PA50 204109003 / 16 "องศา 455 / 16 "2041--32"฿1,164

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

OSG 20240100 ดอกกัดคาร์ไบด์เหลี่ยม 1/4 นิ้ว เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 ชั้น
฿3,643 / หน่วย