Osg 20410900 | ดอกกัดเอ็นมิลคาร์ไบด์เหลี่ยม 3/16 นิ้ว D 2 นิ้ว Oal | 33pa50 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

OSG 20410900 ดอกกัดปลายคาร์ไบด์เหลี่ยม 3/16 นิ้ว D 2 นิ้ว Oal | AG3NJV 33PA50

OSG 20410900 ดอกเอ็นมิลล์คาร์ไบด์ทรงเหลี่ยม 3/16 นิ้ว D 2 นิ้ว Oal

In Stock
รายการ: AG3NJV รุ่น: 20410900ข้ามอ้างอิง: 33PA50
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
฿1,215 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นคาร์ไบด์เอนด์มิลล์
ทิศทางการตัดมือขวา
ประเภทการตัดศูนย์
ประเภทมิติข้อมูลเศษส่วนนิ้ว
แอปพลิเคชัน End Millจบ
สไตล์ End Millสี่เหลี่ยมด้านเท่า
เสร็จสิ้นสดใส
เกรดไมโครเกรนคาร์ไบด์
มุม Helixองศา 45
ความยาวของการตัด5 / 16 "
หมายเลขรายการ2041
วัสดุคาไบด์
มิลลิ่ง Dia.3 / 16 "
จำนวนฟัน3
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ2"
ก้าน Dia3 / 16 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.05
ความสูงของเรือ (ซม.)1.27
ความยาวเรือ (ซม.)6.35
ความกว้างของเรือ (ซม.)1.27
รหัส HS8207706030

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นก้าน Diaมุม HelixความยาวของการตัดหมายเลขรายการNeck Diaความยาวคอจำนวนฟัน¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁราคา
OSG 20100300 ดอกเอ็นมิลคาร์ไบด์เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/4 นิ้ว 2fl | AG3NJL 33PA42 201003001 / 4 "องศา 303 / 4 "2010--22.5 "฿2,088
OSG 20100500 ดอกกัดปลายคาร์ไบด์ 3/8 นิ้วเส้นผ่านศูนย์กลาง 2fl | AG3NJM 33PA 43 201005003 / 8 "องศา 301"2010--22.5 "฿2,663
OSG 20100700 ลูกกัดปลายคาร์ไบด์ 1/2 นิ้วเส้นผ่านศูนย์กลาง 2fl | AG3NJN 33PA44 201007001 / 2 "องศา 301.25 "2010--23"฿4,363
OSG 20100900 ดอกเอ็นมิลคาร์ไบด์เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4 นิ้ว 2fl | AG3NJP 33PA 45 201009003 / 4 "องศา 301.625 "2010--24"฿11,287
OSG 20240100 ดอกเอ็นมิลคาร์ไบด์เหลี่ยม 1/4 นิ้วเส้นผ่านศูนย์กลาง 2fl | AG3NJR 33PA 47 202401001 / 4 "องศา 301 / 4 "20240.246 "2.125 "24"฿3,643
OSG 20241400 ดอกกัดปลายคาร์ไบด์มุม R 3/4 นิ้ว D 2fl | AG3NJT 33PA48 202414003 / 4 "องศา 303 / 4 "20240.746 "2.5 "26"฿15,548
OSG 20410100 ดอกเอ็นมิลคาร์ไบด์เหลี่ยม 1/8 นิ้วเส้นผ่านศูนย์กลาง 3fl | AG3NJU 33PA49 204101001 / 8 "องศา 451 / 4 "2041--31.5 "฿883

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

OSG 20410900 ดอกเอ็นมิลล์คาร์ไบด์ทรงเหลี่ยม 3/16 นิ้ว D 2 นิ้ว Oal
฿1,215 / หน่วย