Osg 30205601 | ต๊าปร่องเกลียว Modified Bottoming 7/8 นิ้ว X 14 S/o | 33ze58 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

OSG 30205601 เกลียวขลุ่ยแตะดัดแปลง Bottoming 7/8 นิ้ว x 14 S / O | AG4HHB 33ZE58

OSG 30205601 ดอกต๊าปเกลียวก้นเกลียวดัดแปลง 7/8 นิ้ว x 14 S/O

In Stock
รายการ: AG4HHB รุ่น: 30205601ข้ามอ้างอิง: 33ZE58

รับโดย อาจ 15, วันพุธ
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
฿13,318 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเกลียวขลุ่ยแตะ
เสร็จสิ้นไอน้ำออกไซด์
หมายเลขรายการ302
วัสดุVA-3
จำนวนฟัน4
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ5.125 "
ขว้าง14
ขีด จำกัด เส้นผ่านศูนย์กลางของสนามH3
ก้าน Dia0.8 "
ขนาด7 / 8 "
แตะสไตล์แก้ไข Bottoming
ทิศทางของเธรดมือขวา
ความยาวของเกลียว2.5 "
ประเภทด้ายSTI

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.27
ความสูงของเรือ (ซม.)3.18
ความยาวเรือ (ซม.)13.34
ความกว้างของเรือ (ซม.)3.18
รหัส HS8207400000

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นจำนวนฟัน¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁขว้างขีด จำกัด เส้นผ่านศูนย์กลางของสนามก้าน Diaขนาดความยาวของเกลียวราคา
OSG 30201701 เกลียวขลุ่ยแตะดัดแปลง Bottoming 3/8 นิ้ว x 24 S / O | AG4GRA 33ZD87 3020170133.375 "24H20.367 "3 / 8 "1 21 / 32 "฿3,608
OSG 30201801 เกลียวขลุ่ยแตะดัดแปลง Bottoming 3/8 นิ้ว x 24 S / O | AG4GRC 33ZD89 3020180133.375 "24H30.367 "3 / 8 "1 21 / 32 "฿3,608
OSG 30201001 เกลียวขลุ่ยแตะดัดแปลง Bottoming 1/4 นิ้ว x 20 S / O | AG4HDR 33ZD73 3020100132 23 / 32 "20H20.318 "1 / 4 "1.125 "฿2,230
OSG 30201101 เกลียวขลุ่ยแตะดัดแปลง Bottoming 1/4 นิ้ว x 20 S / O | AG4HDU 33ZD75 3020110132 23 / 32 "20H30.318 "1 / 4 "1.125 "฿2,230
OSG 30201501 เกลียวขลุ่ยแตะดัดแปลง Bottoming 3/8 นิ้ว x 16 S / O | AG4HEC 33ZD83 3020150133.375 "16H30.367 "3 / 8 "1 21 / 32 "฿3,608
OSG 30201601 เกลียวขลุ่ยแตะดัดแปลง Bottoming 3/8 นิ้ว x 16 S / O | AG4HEE 33ZD85 3020160133.375 "16H40.367 "3 / 8 "1 21 / 32 "฿3,608
OSG 30202401 เกลียวขลุ่ยแตะดัดแปลง Bottoming 1/2 นิ้ว x 13 S / O | AG4HEP 33ZD99 3020240143 13 / 16 "13H30.48 "1 / 2 "1 13 / 16 "฿6,596

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

OSG 30205601 ดอกต๊าปเกลียวก้นเกลียวดัดแปลง 7/8 นิ้ว x 14 S/O
฿13,318 / หน่วย