Osg Hp255-2795 | ดอกสว่านจ๊อบเบอร์ 7.1มม. 140 คาร์ไบด์ | 33pa35 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

OSG HP255-2795 Jobber Drill 7.1mm 140 คาร์ไบด์ | AG3NJE 33PA35

OSG HP255-2795 ดอกสว่านเจาะงาน 7.1 มม. 140 คาร์ไบด์

In Stock
รายการ: AG3NJE รุ่น: HP255-2795ข้ามอ้างอิง: 33PA35
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
฿4,109 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นดอกสว่าน Jobber
ทิศทางการตัดมือขวา
เทียบเท่าทศนิยม0.279 "
ประเภทมิติข้อมูลเมตริก
เสร็จสิ้นทีอัลเอ็น
ความยาวขลุ่ย53mm
เกรดที่มีประสิทธิภาพสูง
หมายเลขรายการHP255
วัสดุโซลิดคาร์ไบด์
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ91mm
จุดมุมองศา 140
ประเภทจุดR ผอมบาง
ก้าน Dia8mm
ขนาด7.1mm

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.05
ความสูงของเรือ (ซม.)1.02
ความยาวเรือ (ซม.)10.41
ความกว้างของเรือ (ซม.)1.02
รหัส HS8207504060

รายละเอียดสินค้า:

  • น้ำหล่อเย็นผ่าน (ใช่)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่น¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁทิศทางการตัดเทียบเท่าทศนิยมจุดมุมประเภทจุดก้าน Diaขนาดประเภทมิติข้อมูลราคา
OSG 8612244 ดอกสว่าน Jobber Xpm x Point # 41 | AG3NGZ 33NZ98 861224462mmมือขวา0.096 "องศา 130X3.0mm#41ขนาดสายไฟ฿1,597
OSG 8613349 ดอกสว่าน Jobber Xpm R Point 17/32 นิ้ว | AG3NHA 33NZ99 8613349166mmมือขวา0.531 "องศา 120R16.0mm17 / 32 "เศษส่วนนิ้ว฿11,651
OSG 8663530 ดอกสว่าน Jobber 15.3 มม. 140 คาร์ไบด์ | AG3NHT 33PA 24 8663530193mmมือขวา0.602 "องศา 140R ผอมบาง16mm15.3mmเมตริก฿21,401
OSG HP255-2047 ดอกสว่าน Jobber 5.2 มม. 140 คาร์ไบด์ | AG3NJA 33PA 31 HP255-204782mmมือขวา0.204 "องศา 140R ผอมบาง6mm5.2mmเมตริก฿3,201
OSG HP255-3189 Jobber Drill 8.1mm 140 คาร์ไบด์ | AG3NJG 33PA 37 HP255-3189103mmมือขวา0.318 "องศา 140R ผอมบาง10mm8.1mmเมตริก฿4,880
OSG HP255-3543 ดอกสว่าน Jobber 9 มม. 140 คาร์ไบด์ | AG3NJJ 33PA39 HP255-3543103mmมือขวา0.354 "องศา 140R ผอมบาง10mm9เมตริก฿5,268
OSG 651048411 ดอกสว่าน Jobber, 12.30 mm, Solid Carbide | CD2HWP 405R22 651048411167mmมือขวา0.4844องศา 140X ผอมบาง12.70mm-เมตริก฿13,327

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

OSG HP255-2795 ดอกสว่านเจาะงาน 7.1 มม. 140 คาร์ไบด์
฿4,109 / หน่วย