Osg Hp441-6250 | ดอกเอ็นมิลล์คาร์ไบด์ Hp441 5/8 D 1 1/4 ตัด L | 30l398 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

OSG HP441-6250 ดอกกัดปลายคาร์ไบด์ Hp441 5/8 D 1 1/4 Cut L | AC4UAB 30L398

OSG ดอกเอ็นมิลคาร์ไบด์ HP441-6250 Hp441 5/8 D 1 1/4 Cut L

In Stock
รายการ: AC4UAB รุ่น: HP441-6250ข้ามอ้างอิง: 30L398
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
฿7,939 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นคาร์ไบด์เอนด์มิลล์
ทิศทางการตัดมือขวา
ประเภทการตัดศูนย์
เส้นผ่าศูนย์กลาง5 / 8 "
ประเภทมิติข้อมูลเศษส่วนนิ้ว
ปลายการตัดศูนย์
แอปพลิเคชัน End Millจบ
สไตล์ End Millสี่เหลี่ยมด้านเท่า
รูปแบบสิ้นสุดสี่เหลี่ยมด้านเท่า
เสร็จสิ้นทีอัลเอ็น
เกรดที่มีประสิทธิภาพสูง
มุม Helixองศา 30
ความยาวของการตัด1.25 "
หมายเลขรายการHP441
วัสดุคาไบด์
มิลลิ่ง Dia.5 / 8 "
จำนวนฟัน4
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ3.5 "
ก้าน Dia5 / 8 "
ชนิดภาพเขียนปกติ

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.23
ความสูงของเรือ (ซม.)2.03
ความยาวเรือ (ซม.)2.03
ความกว้างของเรือ (ซม.)7.62
รหัส HS8207703030
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่น¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁเส้นผ่าศูนย์กลางประเภทมิติข้อมูลก้าน Diaเกรดมุม Helixความยาวของการตัดหมายเลขรายการราคา
OSG HP421-0469 ดอกกัดปลายคาร์ไบด์ Hp421 3/64 D 9/64 Cut L | AC4TXZ 30L350 HP421-04691.5 "3 / 64 "เศษส่วนนิ้ว1 / 8 "ที่มีประสิทธิภาพสูงองศา 309 / 64 "HP421฿1,030
OSG HP421-0625 ดอกกัดปลายคาร์ไบด์ Hp421 1/16 D 3/16 Cut L | AC4TYA 30L351 HP421-06251.5 "1 / 16 "เศษส่วนนิ้ว1 / 8 "ที่มีประสิทธิภาพสูงองศา 303 / 16 "HP421฿963
OSG HP421-0781 ดอกกัดปลายคาร์ไบด์ Hp421 5/64 D 1/4 Cut L | AC4TYB 30L352 HP421-07811.5 "5 / 64 "เศษส่วนนิ้ว1 / 8 "ที่มีประสิทธิภาพสูงองศา 301 / 4 "HP421฿964
OSG HP421-0938 ดอกกัดปลายคาร์ไบด์ Hp421 3/32 D 5/16 Cut L | AC4TYC 30L353 HP421-09381.5 "3 / 32 "เศษส่วนนิ้ว1 / 8 "ที่มีประสิทธิภาพสูงองศา 355 / 16 "HP421฿963
OSG HP421-1000 ดอกเอ็นมิลคาร์ไบด์ Hp421 1 D 1 1/2 Cut L | AC4TYD 30L354 HP421-10004"1"เศษส่วนนิ้ว1"ที่มีประสิทธิภาพสูงองศา 301.5 "HP421฿19,818
OSG HP421-1094 ดอกกัดปลายคาร์ไบด์ Hp421 7/64 D 3/8 Cut L | AC4TYE 30L355 HP421-10941.5 "7 / 64 "เศษส่วนนิ้ว1 / 8 "ที่มีประสิทธิภาพสูงองศา 303 / 8 "HP421฿968
OSG HP421-1250 ดอกกัดปลายคาร์ไบด์ Hp421 1/8 D 1/2 Cut L | AC4TYF 30L356 HP421-12501.5 "1 / 8 "เศษส่วนนิ้ว1 / 8 "ที่มีประสิทธิภาพสูงองศา 301 / 2 "HP421฿957

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

OSG ดอกเอ็นมิลคาร์ไบด์ HP441-6250 Hp441 5/8 D 1 1/4 Cut L
฿7,939 / หน่วย