PAC STRAPPING PRODUCTS สายรัดเหล็ก 1/2x.023-VS กว้าง 23 มิล 1/2 นิ้ว
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องรัดเหล็ก |
ความแรงของการทำลาย | 1350 ปอนด์ |
ความกว้างของขดลวด | 1 / 2 " |
ความยาว | 2558ft |
ความหนา | 0.023 " |
UPC | 190735391297 |
ความกว้าง | 1 / 2 " |
พลังงานลม | MW |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 45 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 6.6 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 57.4 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 57.4 |
รหัส HS | 7217905030 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | TW |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความแรงของการทำลาย | ความกว้างของขดลวด | ชิ้น | ความยาว | ความหนา | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 / 8x.023-VS | 1690 ปอนด์ | 5 / 8 " | เครื่องรัดเหล็ก | 2046ft | 0.023 " | 5 / 8 " | ฿16,664 | ||
3 / 4x.023-VS | 2025 ปอนด์ | 3 / 4 " | เครื่องรัดเหล็ก | 1705ft | 0.023 " | 3 / 4 " | ฿14,730 | ||
1 / 2x.020 ST-VS | 1180 ปอนด์ | - | เครื่องรัดเหล็ก | 2942ft | 0.02 " | 1 / 2 " | ฿13,087 | ||
5 / 8x.020 ST-VS | 1470 ปอนด์ | - | เครื่องรัดเหล็ก | 2353ft | 0.02 " | 5 / 8 " | ฿14,706 | ||
3 / 4x.020 ST-VS | 1765 ปอนด์ | - | เครื่องรัดเหล็ก | 1961ft | 0.02 " | 3 / 4 " | ฿14,311 | ||
3CTU5 | 2770 ปอนด์ | - | เครื่องรัดเหล็ก | 1569ft | 0.025 " | 3 / 4 " | ฿19,651 | ||
3CTU6 | 3205 ปอนด์ | - | เครื่องรัดเหล็ก | 1330ft | 0.029 " | 3 / 4 " | ฿13,941 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.