PAC STRAPPING PRODUCTS 48M.60.2160 สายรัดโพลีโพรพีลีนความยาว 6000 ฟุต
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | รัดพลาสติก |
ทำลายความแข็งแรง | 600 ปอนด์ |
ความกว้างของขดลวด | 8" |
สี | Black |
แกน Dia | 8" |
เสร็จสิ้น | ที่ทำให้มีผิวนูนแล้ว |
ความยาว | 6000ft |
วัสดุ | โพรพิลีน |
ความกว้างสายคล้อง | 1 / 2 " |
ความหนา | 30มิล |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 11.68 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 19.56 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 46.48 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 49.28 |
รหัส HS | 3920200050 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความหนา | ความกว้างของขดลวด | สี | แกน Dia | เสร็จสิ้น | ความยาว | วัสดุ | ความกว้างสายคล้อง | กก. จำนวน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58 ชม. 10.0135 | 32มิล | 6" | Black | 16 " | ที่ทำให้มีผิวนูนแล้ว | 3500ft | โพรพิลีน | 5 / 8 " | 1 | ฿5,606 | ||
58H.10.1122-SC | 32มิล | 3" | Black | 16 " | ที่ทำให้มีผิวนูนแล้ว | 2200ft | โพรพิลีน | 5 / 8 " | 1 | ฿3,843 | ||
4821606T90W | 21มิล | 6" | สีเขียว | 16 " | ที่ได้ถูกเสริม | 9000ft | เส้นใยสังเคราะห์ | 1 / 2 " | 1 | ฿11,334 | ||
5825906B44 | 25มิล | 6" | Black | 16 " | เรียบ | 4400ft | เส้นใยสังเคราะห์ | 5 / 8 " | 1 | ฿8,336 | ||
5825906T44 | 25มิล | 6" | สีเขียว | 16 " | เรียบ | 4400ft | เส้นใยสังเคราะห์ | 5 / 8 " | 1 | ฿8,336 | ||
5835146T40 | 35มิล | 6" | สีเขียว | 16 " | เรียบ | 4000ft | เส้นใยสังเคราะห์ | 5 / 8 " | 1 | ฿9,084 | ||
5835146B40 | 35มิล | 6" | Black | 16 " | เรียบ | 4000ft | เส้นใยสังเคราะห์ | 5 / 8 " | 1 | ฿8,966 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.