Palmetto Packing 1359 | ซีลปิดกล่อง 1/4 ตารางนิ้ว 25 ฟุต | 4rru9 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

PALMETTO PACKING 1359 ซีล 1/4 ตร.นิ้ว 25 ฟุต | AD9GNE 4RRU9

PALMETTO PACKING 1359 แพ็คกิ้งซีล 1/4 ตารางนิ้ว 25 ฟุต

In Stock
รายการ: AD9GNE รุ่น: 1359อ้างอิงข้าม: 4RRU9
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
฿5,889 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นซีลบรรจุการบีบอัด
อุณหภูมิแวดล้อม พิสัย-10 ถึง 500 F
สีดำหมองคล้ำ
สำหรับใช้ในปั๊ม
ความยาว25ft
วัสดุPTFE ขยายด้วยกราไฟท์และมุมอะรามิดสีเหลือง
สูงสุด แรงดันสำหรับปั๊ม (PSI)4500
สูงสุด แรงดันสำหรับวาล์ว (PSI)NR
สูงสุด ความเร็วของเพลา (ฟุต / นาที)2700
สูงสุด อุณหภูมิใน Steam (F)NR
ช่วง pHเพื่อ 3 11
สี่เหลี่ยมด้านเท่า1 / 4 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.57
ความสูงของเรือ (ซม.)9.53
ความยาวเรือ (ซม.)15.88
ความกว้างของเรือ (ซม.)9.65
รหัส HS5911900040
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • Palmetto Packing 1359 เป็นซีลอัดที่ใช้ป้องกันการรั่วไหลของของไหลในคอมเพรสเซอร์ กระบอกไฮดรอลิกแรงดันสูง และการใช้งานอื่นๆ ที่มีฤทธิ์กัดกร่อน นอกจากนี้ยังสามารถใช้เป็นซีลในปั๊มหรือวาล์วเมื่อตัดและขึ้นรูปเป็นวงแหวนแต่ละวง
  • โดดเด่นด้วยตัวเครื่อง PTFE / กราไฟต์แบบขยายที่กระจายความร้อนซึ่งถักทอด้วยเส้นใยอะรามิดที่มุมเพื่อความต้านทานแรงดึงสูงและทนต่อสารเคมีและการขัดถู
  • ซีลบรรจุนี้ได้รับการออกแบบให้ทำงานที่ช่วงอุณหภูมิ -10 ถึง 500 องศาฟาเรนไฮต์และสามารถรับแรงกดดันได้ถึง 2500 psi สำหรับปั๊มลูกสูบและ 700 psi สำหรับปั๊มปกติ

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความยาวสี่เหลี่ยมด้านเท่าราคา
PALMETTO PACKING 1359 ซีล 1/4 ตร.นิ้ว 5 ฟุต | AD9GNC 4RRU7 13595ft1 / 4 "฿1,859
PALMETTO PACKING 1359 ซีล 1/4 ตร.นิ้ว 10 ฟุต | AD9GND 4RRU8 135910ft1 / 4 "฿2,524
PALMETTO PACKING 1359 ซีล 5/16 ตร.นิ้ว 5 ฟุต | AD9GNF 4RRV1 13595ft5 / 16 "฿1,731
PALMETTO PACKING 1359 ซีล 5/16 ตารางนิ้ว 10 ฟุต | AD9GNG 4RRV2 135910ft5 / 16 "฿3,462
PALMETTO PACKING 1359 ซีล 5/16 ตารางนิ้ว 25 ฟุต | AD9GNH 4RRV3 135925ft5 / 16 "฿8,049
PALMETTO PACKING 1359 ซีล 3/8 ตร.นิ้ว 5 ฟุต | AD9GNJ 4RRV4 13595ft3 / 8 "฿3,018
PALMETTO PACKING 1359 ซีล 3/8 ตร.นิ้ว 10 ฟุต | AD9GNK 4RRV5 135910ft3 / 8 "฿6,456

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

PALMETTO PACKING 1359 แพ็คกิ้งซีล 1/4 ตารางนิ้ว 25 ฟุต
฿5,889 / หน่วย