PALMETTO PACKING 1367S Packing Seal 3/4 ตารางนิ้ว 25 ฟุต
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ซีลบรรจุการบีบอัด |
อุณหภูมิแวดล้อม พิสัย | -400 ถึง 500 F |
สี | ขาว |
สำหรับใช้ใน | ปั๊มและวาล์ว |
ความยาว | 25ft |
วัสดุ | PTFE White บรรจุพร้อมสารหล่อลื่น |
สูงสุด แรงดันสำหรับปั๊ม (PSI) | 1000 |
สูงสุด แรงดันสำหรับวาล์ว (PSI) | 1000 |
สูงสุด ความเร็วของเพลา (ฟุต / นาที) | 1200 |
สูงสุด อุณหภูมิใน Steam (F) | 500 |
ช่วง pH | เพื่อ 0 14 |
สี่เหลี่ยมด้านเท่า | 3 / 4 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 5.24 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 22.86 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 22.23 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 27.94 |
รหัส HS | 5911900040 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.