TRIPP LITE APS1250 อินเวอร์เตอร์ 1250w 12vdc 120vac 2 เต้ารับ
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | อินเวอร์เตอร์ / เครื่องชาร์จ |
กรณีที่วัสดุ | โพลีคาร์บอเนต |
การเชื่อมต่อ | Hardwire |
ความลึก | 9" |
ความสูง | 7" |
แรงดันไฟฟ้าอินพุต | VDC 12 |
วัสดุ | โพลีคาร์บอเนต |
จำนวนร้านค้า | 2 |
แรงดันเอาท์พุท | 120 VAC |
วัตต์เอาท์พุท | 1250 |
กำลังไฟสูงสุด | 2500W |
ความกว้าง | 8.75 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 11.14 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 31.75 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 27.94 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 27.69 |
รหัส HS | 8504409570 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | แรงดันเอาท์พุท | กรณีที่วัสดุ | ความลึก | ความกว้าง | ความสูง | แรงดันไฟฟ้าอินพุต | วัสดุ | จำนวนร้านค้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APSX3024SW | 230 VAC | โลหะ | 12.4 " | 8.9 " | 10.1 " | VDC 24 | โลหะ | 2 | ฿124,437 | ||
RV750ULHW | 120 VAC | โพลีคาร์บอเนต | 9" | 8.75 " | 7" | VDC 12 | โพลีคาร์บอเนต | 2 | ฿35,766 | ||
RV1250ULHW | 120 VAC | โพลีคาร์บอเนต | 9" | 8.75 " | 7" | VDC 12 | โพลีคาร์บอเนต | 2 | ฿46,094 | ||
RV1512UL | 120 VAC | โพลีคาร์บอเนต | 17.5 " | 10.5 " | 8" | VDC 12 | โพลีคาร์บอเนต | 2 | ฿49,737 | ||
MRV 2012UL | 120 VAC | โพลีคาร์บอเนตและอลูมิเนียม | 17.5 " | 10.5 " | 8" | VDC 12 | โพลีคาร์บอเนต / อลูมิเนียม | 2 | ฿74,353 | ||
EMS1250UL | 120 VAC | โพลีคาร์บอเนต | 9" | 8.75 " | 7" | VDC 12 | โพลีคาร์บอเนต | 2 จีเอฟซีไอ | ฿82,351 | ||
APS3636VR | 120 VAC | โพลีคาร์บอเนต | 16.25 | 8.5 " | 7.25 " | VDC 36 | โพลีคาร์บอเนต | - | ฿116,665 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.