TRIPP LITE APSX3024SW อินเวอร์เตอร์/เครื่องชาร์จ 230v 3000w
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | อินเวอร์เตอร์ / เครื่องชาร์จ |
กรณีที่วัสดุ | โลหะ |
การเชื่อมต่อ | Hardwire |
ความลึก | 12.4 " |
ความสูง | 10.1 " |
แรงดันไฟฟ้าอินพุต | VDC 24 |
วัสดุ | โลหะ |
จำนวนร้านค้า | 2 |
ประเภท Outlet | ขั้ว DC Bolt-Down |
แรงดันเอาท์พุท | 230 VAC |
วัตต์เอาท์พุท | 3000 |
กำลังไฟสูงสุด | 6000W |
ความกว้าง | 8.9 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 39.92 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 49.28 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 57.15 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 46.99 |
รหัส HS | 8504409570 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | แรงดันเอาท์พุท | กรณีที่วัสดุ | ความลึก | ความกว้าง | ความสูง | แรงดันไฟฟ้าอินพุต | วัสดุ | จำนวนร้านค้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RV750ULHW | 120 VAC | โพลีคาร์บอเนต | 9" | 8.75 " | 7" | VDC 12 | โพลีคาร์บอเนต | 2 | ฿35,766 | ||
RV1250ULHW | 120 VAC | โพลีคาร์บอเนต | 9" | 8.75 " | 7" | VDC 12 | โพลีคาร์บอเนต | 2 | ฿46,094 | ||
RV1512UL | 120 VAC | โพลีคาร์บอเนต | 17.5 " | 10.5 " | 8" | VDC 12 | โพลีคาร์บอเนต | 2 | ฿49,737 | ||
MRV 2012UL | 120 VAC | โพลีคาร์บอเนตและอลูมิเนียม | 17.5 " | 10.5 " | 8" | VDC 12 | โพลีคาร์บอเนต / อลูมิเนียม | 2 | ฿74,353 | ||
EMS1250UL | 120 VAC | โพลีคาร์บอเนต | 9" | 8.75 " | 7" | VDC 12 | โพลีคาร์บอเนต | 2 จีเอฟซีไอ | ฿82,351 | ||
APS3636VR | 120 VAC | โพลีคาร์บอเนต | 16.25 | 8.5 " | 7.25 " | VDC 36 | โพลีคาร์บอเนต | - | ฿116,665 | ||
APS2448UL | 120 VAC | โพลีคาร์บอเนต | 16.75 " | 8.5 " | 7.25 " | VDC 48 | โพลีคาร์บอเนต | - | ฿84,620 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.