PALMGREN 9680136 เครื่องเจาะ 8 สปีด สวิง 28 นิ้ว 230V
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | โรงสี / เครื่องเจาะ |
ขนาดฐาน | 29.75 x 18.8 " |
คอลัมน์ Dia | 5.9 " |
ความลึก | 33.5 " |
ประเภทไดรฟ์ | เกียร์ |
ความสูง | 86.5 " |
ใส่ปัจจุบัน | 10A |
ระยะ | 3 |
เส้นผ่านศูนย์กลางปากกา | 70 มม |
ความเร็วแกน | 105 ถึง 1800 รอบต่อนาที |
ขนาดช่องตาราง | 14mm |
พื้นผิวโต๊ะทำงาน | 21.25 x 18.5 " |
มุมเอียง | 0 ถึง 90 องศา |
แรงดันไฟฟ้า | 230V |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ขนาดฐาน | ความลึก | ความสูง | เส้นผ่านศูนย์กลางปากกา | แรงดันไฟฟ้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9680134 | 13.75 x 12.625 " | 25 " | 81 " | 62 มม | 230V | ฿383,781 | RFQ
| |
9680135 | 16.5 x 15.5 " | 29 " | 85 " | 68 มม | 230V | ฿452,781 | RFQ
| |
9680137 | 35.75 x 23.625 " | 40.3 " | 92.5 " | 88 มม | 230V | ฿1,001,018 | RFQ
| |
9680138 | 13.75 x 12.625 " | 25 " | 81 " | 62 มม | 460V | ฿383,781 | RFQ
| |
9680139 | 16.5 x 15.5 " | 29 " | 85 " | 68 มม | 460V | ฿452,781 | RFQ
| |
9680140 | 29.75 x 18.8 " | 33.5 " | 86.5 " | 70 มม | 460V | ฿591,054 | RFQ
| |
9680141 | - | - | - | - | - | ฿1,001,018 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.