PALMGREN 9680157 สว่านแท่น รอกสเต็ป 16 สปีด ขนาด 15 นิ้ว
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องเจาะแบบตั้งโต๊ะ |
แอมป์เอซี | 8.6/4.3 |
ความลึก | 27 " |
ความสูง | 43 " |
ใส่ปัจจุบัน | 7.3 / 3.7A |
มอเตอร์ HP | 1/2 แรงม้า |
จำนวนความเร็ว | 16 |
รอบต่อนาที | 138 ถึง 3476 รอบต่อนาที |
Spaper Taper | MT2 |
การเดินทางของแกนหมุน | 5" |
การแกว่ง | 15 " |
พื้นผิวโต๊ะทำงาน | 11 1/2 x 11 1/2 นิ้ว |
แรงดันไฟฟ้า | ฮิต / 120V |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 67.5 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 109.22 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 34.29 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 68.58 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | แอมป์เอซี | ความลึก | ความสูง | มอเตอร์ HP | รอบต่อนาที | แรงดันไฟฟ้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9680150 | 6 | 16 1 / 2 " | 38 7 / 8 " | 1/3 แรงม้า | 244 ถึง 3386 รอบต่อนาที | 120V | ฿34,854 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.