PALMGREN 9680224 สว่านแท่น หัวเกียร์ 230V, 3PH ขนาด 18 นิ้ว
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | หัวเจาะหัวเกียร์ |
ขนาดฐาน | 20 5/8 x 13 13/16 นิ้ว |
ขนาดเชย | 5 / 8 " |
คอลัมน์ Dia | 3 39 / 64 " |
ความลึก | 23 " |
ประเภทไดรฟ์ | หัวเกียร์ |
ความสูง | 51 " |
มอเตอร์ HP | 1 1/2 ถึง 2 แรงม้า |
เส้นผ่านศูนย์กลางปากกา | 2" |
ความเร็วแกน | 90 ถึง 3480 รอบต่อนาที |
ขนาดช่องตาราง | 1 / 2 " |
พื้นผิวโต๊ะทำงาน | 15 x 15 " |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ขนาดฐาน | ความลึก | ความสูง | มอเตอร์ HP | เส้นผ่านศูนย์กลางปากกา | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9680223 | 22 5/8 x 15 3/4 นิ้ว | 25 " | 82 " | 1 1/2 ถึง 2 แรงม้า | 2 23 / 64 " | ฿292,363 | RFQ
| |
9680212 | 16 x 20 " | 28 " | 80 " | - | 2 61 / 64 " | ฿426,545 | RFQ
| |
9680225 | 17 3/4 x 26 นิ้ว | 28 " | 86.5 " | 2 ถึง 3 แรงม้า | 2 61 / 64 " | ฿391,254 | RFQ
| |
9680222 | - | 44 " | 97 " | 3/4 แรงม้า | - | ฿1,067,236 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.