PALMGREN 9680222 สว่านแท่น หัวเกียร์ Power Feed พื้น 230V 4HP 3PH ขนาด 30 นิ้ว
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | หัวเจาะหัวเกียร์ |
คอลัมน์ Dia | 7 7 / 8 " |
ความลึก | 44 " |
ความสูง | 97 " |
มอเตอร์ปั๊มน้ำหล่อเย็นHP | ฮิตแรงม้า |
มอเตอร์ HP | 3/4 แรงม้า |
จำนวนขั้นตอน | 18 |
ความเร็วแกน | 50 ถึง 2090 รอบต่อนาที |
ขนาดสล็อต T | 3 / 4 " |
ช่วงการทำงาน | 14.75 " |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ขนาดฐาน | ความลึก | ความสูง | มอเตอร์ HP | เส้นผ่านศูนย์กลางปากกา | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9680224 | 20 5/8 x 13 13/16 นิ้ว | 23 " | 51 " | 1 1/2 ถึง 2 แรงม้า | 2" | ฿226,909 | RFQ
| |
9680223 | 22 5/8 x 15 3/4 นิ้ว | 25 " | 82 " | 1 1/2 ถึง 2 แรงม้า | 2 23 / 64 " | ฿292,363 | RFQ
| |
9680212 | 16 x 20 " | 28 " | 80 " | - | 2 61 / 64 " | ฿426,545 | RFQ
| |
9680225 | 17 3/4 x 26 นิ้ว | 28 " | 86.5 " | 2 ถึง 3 แรงม้า | 2 61 / 64 " | ฿391,254 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.