PALMGREN 9682088 เครื่องเจียรสายพานและเครื่องเจียร
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องบดสายพาน |
แอมป์ | 7.0/3.5 |
อาร์เบอร์โฮล | 5 / 8 " |
สายพาน SFPM | 4500 |
ขนาดเข็มขัด | 2 x 48 " |
ความลึก | 21 " |
ล้อหน้า | 1" |
ความสูง | 26 " |
HP | 3/4 |
ใส่ปัจจุบัน | 7 / 3.5A |
มอเตอร์ HP | 3/4 |
ความเร็ว | 3450 |
UPC | 726896820880 |
แรงดันไฟฟ้า | 120/240 |
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ | 8" |
ความเร็วล้อ | รอบต่อนาที 3450 |
ความกว้างล้อ | 1" |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 39.6 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 66.04 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 53.34 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 35.56 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | TW |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | แรงดันไฟฟ้า | แอมป์ | ดิสก์ Dia | ความเร็วดิสก์ (SFPM) | HP | ชิ้น | มอเตอร์ HP | รอบต่อนาทีของมอเตอร์ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9681110 | - | 13.4/6.7 | 10 " | - | 1 | เครื่องขัดสายพาน / แผ่น | 1 | - | ฿52,538 | ||
9681112 | - | 14/7 | 12 " | - | 1-1/2 | เครื่องขัดสายพาน / แผ่น | 1-1/2 | - | ฿90,210 | ||
9682413 | 230 | 7.72 | 16 " | 2475 & 4612 | - | เครื่องขัดสายพาน / แผ่น | 2.5 | 1750 & 3500 | ฿489,992 | ||
9682414 | 230 | 11.8 | 24 " | 1235 & 2475 | - | เครื่องขัดสายพาน / แผ่น | 5.5 | 875 & 1750 | ฿886,021 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.