PALMGREN 9682413 เครื่องขัดผิวสายพานและแผ่น ขนาดสายพาน 4 x 16 นิ้ว
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องขัดสายพาน / แผ่น |
แอมป์ | 7.72 |
สายพาน SFPM | 2475 & 4950 |
ขนาดเข็มขัด | 4.5 "x 59" |
ดิสก์ Dia | 16 " |
ความเร็วดิสก์ (SFPM) | 2475 & 4612 |
มอเตอร์ HP | 2.5 |
รอบต่อนาทีของมอเตอร์ | 1750 & 3500 |
ระยะ | 3 |
ขนาดโต๊ะ | 17.71 "x 9.05" |
แรงดันไฟฟ้า | 230 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 163.35 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 160.02 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 81.28 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 96.52 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | IT |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | แรงดันไฟฟ้า | แอมป์ | ดิสก์ Dia | ความเร็วดิสก์ (SFPM) | HP | ชิ้น | มอเตอร์ HP | รอบต่อนาทีของมอเตอร์ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9681110 | - | 13.4/6.7 | 10 " | - | 1 | เครื่องขัดสายพาน / แผ่น | 1 | - | ฿52,538 | ||
9681112 | - | 14/7 | 12 " | - | 1-1/2 | เครื่องขัดสายพาน / แผ่น | 1-1/2 | - | ฿90,210 | ||
9682088 | 120/240 | 7.0/3.5 | - | - | 3/4 | เครื่องบดสายพาน | 3/4 | - | ฿38,018 | ||
9682414 | 230 | 11.8 | 24 " | 1235 & 2475 | - | เครื่องขัดสายพาน / แผ่น | 5.5 | 875 & 1750 | ฿886,021 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.