PALMGREN 9684487 เลื่อยสายพาน แบบเสา อัตโนมัติ 4HP ขนาด 12 x 12 นิ้ว
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เลื่อยสายพาน |
ความยาวใบมีด | 154 21 / 64 " |
ความเร็วใบมีด | 98 ถึง 279S รอบต่อนาที |
ความเร็วใบมีด (SFPM) | 98.43 - 278.88 |
ความหนาของใบมีด | 0.043 " |
ความกว้างใบมีด | 1 5 / 16 " |
มอเตอร์น้ำหล่อเย็นHP | 1/6 แรงม้า |
ตัดความยาว (นิ้ว) | 0.39 " |
สี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาดความสามารถในการตัด | 11-13 / 16 " |
ความสามารถในการตัดรอบ | 11-13 / 16 " |
อาหาร | 15-3 / 4 " |
ความสูง | 67 " |
มอเตอร์ไฮดรอลิก HP | ฮิตแรงม้า |
สูงสุด ความยาวใบมีด | 154-21 / 64 " |
มอเตอร์ HP | HP ฮิต |
ระยะ | 3 |
แรงดันไฟฟ้า | 230V |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 1750.5 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 170.18 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 220.98 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 210.82 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | TW |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.