PALMGREN 9684510 เครื่องกลึง เครื่องยนต์ 115V,1PH ขนาด 12 x 36 นิ้ว
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กลึง |
ความกว้างของเตียง | 7 1 / 4 " |
ระยะห่างระหว่างศูนย์ (นิ้ว) | 36 " |
มอเตอร์ HP | ฮิตแรงม้า |
จำนวนความเร็วของแกนหมุน | 18 |
ความสูงโดยรวม | 56 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 66 " |
ความกว้างโดยรวม | 30 " |
แกนเจาะ (นิ้ว) | 1-1 / 2 " |
ความเร็วแกน | 65 ถึง 1800 รอบต่อนาที |
Spaper Taper | MT5 |
สวิงเหนือเตียง (เข้า) | 12 " |
เทเปอร์สต็อก | MT 3 |
Tailstock Travel (เข้า) | 3-15 / 16 " |
ช่วงของเธรด | 4 - 56 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 584.1 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 132.08 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 167.64 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 76.2 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | TW |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ชิ้น | มอเตอร์ HP | ความสูงโดยรวม | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ความกว้างโดยรวม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9684524 | เครื่องกลึงพร้อม DRO | ฮิตแรงม้า | 53 " | 97 " | 36 " | ฿1,708,745 | RFQ
| |
9684550 | กลึง | ฮิตแรงม้า | 58 " | 76 " | 30 " | ฿764,345 | RFQ
| |
9684551 | กลึง | ฮิตแรงม้า | 52 " | 76 " | 30 " | ฿996,818 | RFQ
| |
9684552 | กลึง | ฮิตแรงม้า | 52 " | 76 " | 30 " | ฿996,818 | RFQ
| |
9684554 | กลึง | ฮิตแรงม้า | 63 " | 128 " | 49 " | ฿2,163,109 | RFQ
| |
9684556 | กลึง | ฮิตแรงม้า | 58 " | 132 " | 45 " | ฿2,564,454 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.