PALMGREN 9684524 เครื่องกลึงเครื่องยนต์พร้อม DRO, 230V, 3PH, ขนาด 16 x 60 นิ้ว
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องกลึงพร้อม DRO |
ความกว้างของเตียง | 9 7 / 8 " |
ระยะห่างระหว่างศูนย์ (นิ้ว) | 60 " |
มอเตอร์ HP | ฮิตแรงม้า |
จำนวนความเร็วของแกนหมุน | 16 |
ความสูงโดยรวม | 53 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 97 " |
ความกว้างโดยรวม | 36 " |
แกนเจาะ (นิ้ว) | 2" |
ความเร็วแกน | 45 ถึง 1800 รอบต่อนาที |
Spaper Taper | MT6 |
สวิงเหนือเตียง (เข้า) | 16 " |
เทเปอร์สต็อก | MT 4 |
Tailstock Travel (เข้า) | 4-3 / 4 " |
ช่วงของเธรด | 2 - 72 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 1549.35 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 134.62 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 246.38 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 91.44 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ชิ้น | มอเตอร์ HP | ความสูงโดยรวม | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ความกว้างโดยรวม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9684510 | กลึง | ฮิตแรงม้า | 56 " | 66 " | 30 " | ฿665,836 | ||
9684550 | กลึง | ฮิตแรงม้า | 58 " | 76 " | 30 " | ฿764,345 | RFQ
| |
9684551 | กลึง | ฮิตแรงม้า | 52 " | 76 " | 30 " | ฿996,818 | RFQ
| |
9684552 | กลึง | ฮิตแรงม้า | 52 " | 76 " | 30 " | ฿996,818 | RFQ
| |
9684554 | กลึง | ฮิตแรงม้า | 63 " | 128 " | 49 " | ฿2,163,109 | RFQ
| |
9684556 | กลึง | ฮิตแรงม้า | 58 " | 132 " | 45 " | ฿2,564,454 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.