Panduit Bt2s-c | เคเบิ้ลไทร์ 8 นิ้ว สีธรรมชาติ - Pk100 | 2cmy7 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

PANDUIT BT2S-C เคเบิ้ลไทร์ 8 นิ้วสีธรรมชาติ - แพ็ค 100 อัน | AB9EZY 2 ซม. 7

PANDUIT เข็มขัดรัดสายไฟ BT2S-C 8 นิ้ว สีธรรมชาติ - แพ็คละ 100

In Stock
รายการ: AB9EZY รุ่น: BT2S-Cข้ามอ้างอิง: 2CMY7
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
฿1,618 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสายรัดมาตรฐาน
วัสดุพื้นฐานไนลอน
สีโดยธรรมชาติ
ออกแบบเข็มโลหะ
หน้าที่Standard
ในร่มกลางแจ้งอาคารเท่านั้น
ความยาว8"
วัสดุไนลอน 6.6
แม็กซ์ Bundle Dia2"
ตรวจจับโลหะได้ไม่
ชั่วคราว พิสัย-76 องศาถึง 185 องศา F
ความต้านแรงดึง50 ปอนด์
ความหนา0.045 "
รหัสเครื่องมือGTS, GTSL, GS2B, PTS, PPTS, STS2
ประเภท UL2
ความกว้าง0.185 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.11
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)22.86
ความกว้างของเรือ (ซม.)15.24
รหัส HS3926909980
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นวัสดุวัสดุพื้นฐานสีแม็กซ์ Bundle Diaตรวจจับโลหะได้ชั่วคราว พิสัยความต้านแรงดึงความหนากก. จำนวนราคา
PANDUIT SG200S-C Cable Tie 8.3 นิ้วสีธรรมชาติ - แพ็ค 100 อัน | AB2DYZ 1LEW6 SG200S-Cไนลอน 6.6ไนลอนโดยธรรมชาติ2"ไม่-75 องศาถึง 185 องศา F50 ปอนด์0.046 "100฿1,864
PANDUIT SG200S-C0 เคเบิ้ลไทร์ 8.3 นิ้วสีดำ - แพ็ค 100 อัน | AB2DZA 1LEW7 SG200S-C0ไนลอน 6.6ไนลอนBlack2"ไม่-75 องศาถึง 185 องศา F50 ปอนด์0.046 "100฿1,919
PANDUIT SG300S-C Cable Tie 12.4 นิ้วสีธรรมชาติ - แพ็ค 100 อัน | AB2DZB 1LEW8 SG300S-Cไนลอน 6.6ไนลอนโดยธรรมชาติ3.2 "ไม่-75 องศาถึง 185 องศา F75 ปอนด์0.05 "100฿3,417
PANDUIT SG300S-C0 เคเบิ้ลไทร์ 12.4 นิ้วสีดำ - แพ็ค 100 อัน | AB2DZC 1LEW9 SG300S-C0ไนลอน 6.6ไนลอนBlack3.2 "ไม่-75 องศาถึง 185 องศา F75 ปอนด์0.05 "100฿3,981
PANDUIT SG370SG-L Cable Tie 15.3 นิ้วสีธรรมชาติ - แพ็ค 50 อัน | AB2DZF 1LEX3 SG370SG-Lไนลอนไนลอนโดยธรรมชาติ4.2 "ไม่-75 องศาถึง 185 องศา F75 ปอนด์0.052 "50฿2,200
PANDUIT SG370SG-L0 เคเบิ้ลไทร์ 15.3 นิ้วสีดำ - แพ็ค 50 อัน | AB2DZG 1LEX4 SG370SG-L0ไนลอนไนลอนBlack4.2 "ไม่-75 องศาถึง 185 องศา F75 ปอนด์0.052 "50฿2,315
PANDUIT MLT1S-CP Cable Tie 5 นิ้วสีเงิน - แพ็ค 100 | AB9EXF 2CMP8 MLT1S-ซีพีเหล็กสแตนเลส 304โลหะเงิน1"ใช่-112 องศาถึง 1000 องศา F200 ปอนด์0.01 "100฿7,745

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

PANDUIT เข็มขัดรัดสายไฟ BT2S-C 8 นิ้ว สีธรรมชาติ - แพ็คละ 100
฿1,618 / แพ็ค