Panduit Ccs25-s8-c | แคลมป์ยึดสายเคเบิล ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางคงที่ - Pk100 | 1lev8 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

PANDUIT CCS25-S8-C แคลมป์สายเคเบิ้ลเส้นผ่านศูนย์กลางคงที่ - แพ็คละ 100 | AB2DYR 1LEV8

PANDUIT CCS25-S8-C แคลมป์รัดสายไฟ เส้นผ่านศูนย์กลางคงที่ - แพ็คละ 100 ชิ้น

In Stock
รายการ: AB2DYR รุ่น: CCS25-S8-Cอ้างอิงข้าม: 1LEV8
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
฿1,089 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นCable Clamp
ประเภทคลิปสกรู
สีโดยธรรมชาติ
ความสูง0.35 "
กำลังการผลิตโฮลดิ้ง1 / 4 "
ความยาว0.41 "
วัสดุไนลอน 6/6 ธรรมชาติ
แม็กซ์ Bundle Dia0.25 "
วิธีการติดตั้งสกรู
ความสูงของสล็อต0.41 "
ความกว้างของช่อง0.25 "
ชั่วคราว พิสัย-40 ถึง 185 F
ชนิดภาพเขียนเส้นผ่านศูนย์กลางคงที่
UPC074983599929
ความกว้าง0.37 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.06
ความสูงของเรือ (ซม.)8.89
ความยาวเรือ (ซม.)23.11
ความกว้างของเรือ (ซม.)18.29
รหัส HS3926909980
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความสูงกำลังการผลิตโฮลดิ้งความยาวแม็กซ์ Bundle Diaความกว้างของช่องความกว้างกก. จำนวนราคา
PANDUIT CCH38-S10-C แคลมป์สายเคเบิ้ลเส้นผ่านศูนย์กลางคงที่ - แพ็คละ 100 | AB2DYT 1LEV9 CCH38-S10-C0.48 "0.38 "0.5 "0.38 "0.38 "0.5 "100฿1,746
PANDUIT CCS50-S8-C แคลมป์สายไฟเส้นผ่านศูนย์กลางคงที่ - แพ็คละ 100 | AB2DYU 1LEW1 CCS50-S8-C0.6 "1 / 2 "0.6 "0.5 "0.5 "0.37 "100฿1,266

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

PANDUIT CCS25-S8-C แคลมป์รัดสายไฟ เส้นผ่านศูนย์กลางคงที่ - แพ็คละ 100 ชิ้น
฿1,089 / แพ็ค