PANDUIT CWD3LG6 ท่อดักส์เข้ามุมสีเทา 4.40W x 3D
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ท่อเดินสายไฟเข้ามุม |
สี | สีเทา |
ความลึก | 3.57 " |
มิติ A | 4.4 " |
มิติข้อมูล B | 3.57 " |
ความสูง | 3.57 " |
ความยาว | 6" |
วัสดุ | พีวีซีไร้สารตะกั่ว |
สไตล์การติดตั้ง | สกรูยึด |
ความสูงของสล็อต | 2.57 " |
ความกว้างของช่อง | 0.2 " |
ความยาวมาตรฐาน | 6 ฟุต |
ชนิดภาพเขียน | ท่อเข้ามุม |
แบบติดผนัง | ผนังฉากกั้น |
ความกว้าง | 4.4 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 2.94 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 182.88 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 10.16 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 21.59 |
รหัส HS | 3925900000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | วัสดุ | สี | ความลึก | ชนิดภาพเขียน | ความกว้าง | มิติ A | มิติข้อมูล B | ความสูง | กก. จำนวน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FL12X12LG-A | โพรพิลีน | สีเทา | 0.5 " | ฝาครอบบานพับ | 0.5 " | 0.5 " | 0.5 " | 0.5 " | 5 | ฿2,017 | ||
FL25X25LG-A | โพรพิลีน | สีเทา | 1" | ฝาครอบบานพับ | 1" | 1" | 1" | 1" | 5 | ฿3,344 | ||
FL50X50LG-A | โพรพิลีน | สีเทา | 2" | ฝาครอบบานพับ | 2" | 2" | 2" | 2" | 1 | ฿1,135 | ||
CWD4LG6 | พีวีซีไร้สารตะกั่ว | สีเทา | 4.58 " | ท่อเข้ามุม | 5.33 " | 5.33 " | 4.58 " | 4.58 " | 1 | ฿12,934 | RFQ
| |
CWD3WH6 | พีวีซีไร้สารตะกั่ว | ขาว | 3.57 " | ท่อเข้ามุม | 4.4 " | 4.4 " | 3.57 " | 3.57 " | 1 | ฿11,617 | RFQ
| |
CWD4WH6 | พีวีซีไร้สารตะกั่ว | ขาว | 4.58 " | ท่อเข้ามุม | 5.33 " | 5.33 " | 4.58 " | 4.58 " | 1 | ฿10,287 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.