PANDUIT FL50X50LG-A บานพับท่อลม สีเทา 1.64 ฟุต
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | สายไฟท่อ |
สี | สีเทา |
ความลึก | 2" |
มิติ A | 2" |
มิติข้อมูล B | 2" |
มิติ E | 0.25 " |
มิติ J | 0.2 " |
ความสูง | 2" |
ความยาว | 1.64ft |
วัสดุ | โพรพิลีน |
สไตล์การติดตั้ง | สกรูยึด |
ความสูงของสล็อต | 1.63 " |
ความกว้างของช่อง | 0.2 " |
ความยาวมาตรฐาน | 1.64 ฟุต |
ชนิดภาพเขียน | ฝาครอบบานพับ |
UPC | 993271511491 |
แบบติดผนัง | ผนังฉากกั้น |
ความกว้าง | 2" |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.11 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 26.92 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 56.39 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 56.9 |
รหัส HS | 3925900000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | วัสดุ | สี | ความลึก | ชนิดภาพเขียน | ความกว้าง | มิติ A | มิติข้อมูล B | ความสูง | กก. จำนวน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FL12X12LG-A | โพรพิลีน | สีเทา | 0.5 " | ฝาครอบบานพับ | 0.5 " | 0.5 " | 0.5 " | 0.5 " | 5 | ฿1,862 | ||
FL25X25LG-A | โพรพิลีน | สีเทา | 1" | ฝาครอบบานพับ | 1" | 1" | 1" | 1" | 5 | ฿3,163 | ||
CWD3LG6 | พีวีซีไร้สารตะกั่ว | สีเทา | 3.57 " | ท่อเข้ามุม | 4.4 " | 4.4 " | 3.57 " | 3.57 " | 1 | ฿9,415 | RFQ
| |
CWD4LG6 | พีวีซีไร้สารตะกั่ว | สีเทา | 4.58 " | ท่อเข้ามุม | 5.33 " | 5.33 " | 4.58 " | 4.58 " | 1 | ฿12,934 | RFQ
| |
CWD3WH6 | พีวีซีไร้สารตะกั่ว | ขาว | 3.57 " | ท่อเข้ามุม | 4.4 " | 4.4 " | 3.57 " | 3.57 " | 1 | ฿11,617 | RFQ
| |
CWD4WH6 | พีวีซีไร้สารตะกั่ว | ขาว | 4.58 " | ท่อเข้ามุม | 5.33 " | 5.33 " | 4.58 " | 4.58 " | 1 | ฿10,287 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.