Panduit Dnf10-250fi-l | ตัวเมีย Disconnect สีเหลือง 12-10awg Pk50 | 39ay41 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

PANDUIT DNF10-250FI-L หญิงถอดสายเหลือง 12-10AWG PK50 | AH8XWC 39AY41

PANDUIT DNF10-250FI-L ตัวเมีย สีเหลือง 12-10AWG PK50

In Stock
รายการ: AH8XWC รุ่น: DNF10-250FI-Lอ้างไขว้: 39AY41
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
฿4,641 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นหญิงตัดการเชื่อมต่อ
บาร์เรลภายใน Dia.0.129 "
วัสดุเชื่อมต่อทองเหลืองชุบดีบุก
ประเภทการเชื่อมต่อจีบ
ฉนวนกันความร้อนเต็ม
สีฉนวนสีเหลือง
ประเภทฉนวนไนลอน
แม็กซ์ ชั่วคราว221 องศา F
แม็กซ์ แรงดันไฟฟ้า600V
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ0.95 "
ตะเข็บแขนกระบอก
ขนาดแท็บ0.032 "x 0.250"
UPC074983826285
ช่วงลวด12 ถึง 10 AWG

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.11
ความสูงของเรือ (ซม.)11.18
ความยาวเรือ (ซม.)5.08
ความกว้างของเรือ (ซม.)5.08
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นช่วงลวดบาร์เรลภายใน Dia.ฉนวนกันความร้อนประเภทฉนวนแม็กซ์ ชั่วคราวแม็กซ์ แรงดันไฟฟ้า¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁตะเข็บกก. จำนวนราคา
PANDUIT D10-250-D หญิงถอดสายเปลือย 12-10AWG PK500 | AH8XVU 39AY 33 D10-250-D12 ถึง 10 AWG0.12 "ไม่มีเปลือย302 องศา F2000V0.72 "แขนกระบอก500฿12,724
PANDUIT D10-250-L หญิงถอดสายเปลือย 12-10AWG PK50 | AH8XVV 39AY 34 D10-250-L12 ถึง 10 AWG0.12 "ไม่มีเปลือย302 องศา F2000V0.72 "แขนกระบอก50฿3,527
PANDUIT D14-250-C หญิงถอดสายเปลือย 16-14AWG PK100 | AH8XVW 39AY 35 D14-250-C16 ถึง 14 AWG0.085 "ไม่มีเปลือย302 องศา F2000V0.66 "แขนกระบอก100฿3,855
PANDUIT D14-250-M หญิงถอดสายเปลือย 16-14AWG PK1000 | AH8XVX 39AY36 D14-250-ม16 ถึง 14 AWG0.085 "ไม่มีเปลือย302 องศา F2000V0.66 "แขนกระบอก1000฿14,473
PANDUIT DNF10-250FIB-D ตัวเมียถอดสายเหลือง 12-10AWG PK500 | AH8XVZ 39AY38 DNF10-250FIB-D12 ถึง 10 AWG0.129 "เต็มไนลอน221 องศา F600V0.96 "โขก500฿21,286
PANDUIT DNF10-250FIB-L หญิงถอดสายเหลือง 12-10AWG PK50 | AH8XWA 39AY39 DNF10-250FIB-L12 ถึง 10 AWG0.129 "เต็มไนลอน221 องศา F600V0.96 "โขก50฿3,628
PANDUIT DNF10-250FI-D หญิงถอดสายเหลือง 12-10AWG PK500 | AH8XWB 39AY40 DNF10-250FI-D12 ถึง 10 AWG0.129 "เต็มไนลอน221 องศา F600V0.95 "แขนกระบอก500฿22,705

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

PANDUIT DNF10-250FI-L ตัวเมีย สีเหลือง 12-10AWG PK50
฿4,641 / แพ็ค