PANDUIT HS2X3LG6NM ฝาครอบบานพับท่อดักส์สีเทา L 6 ฟุต
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ท่อสายไฟสำหรับฝาครอบบานพับ |
สี | สีเทา |
ความลึก | 3.06 " |
มิติ A | 2" |
มิติข้อมูล B | 3" |
มิติข้อมูล C | 2.29 " |
มิติ D | 3.06 " |
มิติ E | 1" |
มิติ F | 2.63 " |
มิติ J | 0.31 " |
ความสูง | 3.06 " |
ความยาว | 6" |
วัสดุ | พีวีซีไร้สารตะกั่ว |
สไตล์การติดตั้ง | สกรูยึด |
ความยาวมาตรฐาน | 6 ฟุต |
ชนิดภาพเขียน | บานพับแข็ง |
UPC | 074983462476 |
แบบติดผนัง | ผนังทึบ |
ความกว้าง | 2.17 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 1.58 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 9.14 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 185.42 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 15.24 |
รหัส HS | 3925900000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | มิติ F | สี | ความลึก | ความสูง | ความกว้าง | มิติ A | มิติข้อมูล B | มิติข้อมูล C | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HS1.5X2LG6NM | 1.63 " | สีเทา | 1.98 " | 1.98 " | 1.75 " | 1.5 " | 2" | 1.88 " | ฿2,182 | RFQ
|
HS1.5X2WH6NM | 1.63 " | ขาว | 1.98 " | 1.98 " | 1.75 " | 1.5 " | 2" | 1.88 " | ฿2,348 | RFQ
|
HS1.5X3LG6NM | 2.63 " | สีเทา | 3.06 " | 3.06 " | 1.75 " | 1.5 " | 3" | 1.88 " | ฿3,295 | RFQ
|
HS1.5X3WH6NM | 2.63 " | ขาว | 3.06 " | 3.06 " | 1.75 " | 1.5 " | 3" | 1.88 " | ฿2,968 | RFQ
|
HS2X2LG6NM | 1.57 " | สีเทา | 1.98 " | 1.98 " | 2.17 " | 2" | 2" | 2.29 " | ฿2,527 | RFQ
|
HS2X2WH6NM | 1.57 " | ขาว | 1.98 " | 1.98 " | 2.17 " | 2" | 2" | 2.29 " | ฿2,288 | RFQ
|
HS3X3LG6NM | 2.63 " | สีเทา | 3.06 " | 3.06 " | 3.25 " | 3" | 3" | 3.38 " | ฿2,847 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.