Panduit P10-6r-d | ห่วงยาง Bare #6 0.780 นิ้ว Pk500 | 39ay95 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

PANDUIT P10-6R-D วงแหวนเปลือย # 6 0.780 นิ้ว PK500 | AH8XYL 39AY95

PANDUIT P10-6R-D ระยะแหวนเปลือย #6 0.780 นิ้ว PK500

In Stock
รายการ: AH8XYL รุ่น: P10-6R-Dอ้างไขว้: 39AY95

รับโดย อาจ 8, วันพุธ
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
฿8,671 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นขั้ววงแหวน
วัสดุเชื่อมต่อทองแดง
สีฉนวนเปลือย
ประเภทฉนวนเปลือย
แม็กซ์ ชั่วคราว302 องศา F
แม็กซ์ แรงดันไฟฟ้า2000V
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ0.78 "
ตะเข็บประสาน
ขนาดสตั๊ด#6
การเชื่อมต่อเทอร์มินัลจีบ
ช่วงลวด14 ถึง 10 AWG

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.79
ความสูงของเรือ (ซม.)13.21
ความยาวเรือ (ซม.)8.64
ความกว้างของเรือ (ซม.)8.64
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่น¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁขนาดสตั๊ดช่วงลวดกก. จำนวนราคา
PANDUIT P10-10R-D วงแหวนเปลือย # 10 0.810 นิ้ว PK500 | AH8XYC 39AY87 P10-10R-D0.81 "#1014 ถึง 10 AWG500฿9,189
PANDUIT P10-10R-L วงแหวนเปลือย # 10 0.810 นิ้ว PK50 | AH8XYD 39AY88 P10-10R-L0.81 "#1014 ถึง 10 AWG50฿2,001
PANDUIT P10-12R-L ระยะแหวนเปลือย 1/2 นิ้ว 1.200 นิ้ว PK50 | AH8XYE 39AY89 P10-12R-L1.2 "1 / 2 "12 ถึง 10 AWG50฿3,391
PANDUIT P10-14R-D ระยะแหวนเปลือย 1/4 นิ้ว 0.960 นิ้ว PK500 | AH8XYF 39AY 90 P10-14R-D0.96 "1 / 4 "14 ถึง 10 AWG500฿9,223
PANDUIT P10-14R-L ระยะแหวนเปลือย 1/4 นิ้ว 0.960 นิ้ว PK50 | AH8XYG 39AY91 P10-14R-L0.96 "1 / 4 "14 ถึง 10 AWG50฿2,723
PANDUIT P10-38R-D ระยะแหวนเปลือย 3/8 นิ้ว 1.050 นิ้ว PK500 | AH8XYH 39AY 92 P10-38R-D1.05 "3 / 8 "14 ถึง 10 AWG500฿10,563
PANDUIT P10-38R-L ระยะแหวนเปลือย 3/8 นิ้ว 1.050 นิ้ว PK50 | AH8XYJ 39AY93 P10-38R-L1.05 "3 / 8 "14 ถึง 10 AWG50฿2,708

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

PANDUIT P10-6R-D ระยะแหวนเปลือย #6 0.780 นิ้ว PK500
฿8,671 / แพ็ค