จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

PANDUIT PLT10LHG-L เคเบิ้ลไทร์ 34.3 นิ้วสีธรรมชาติ - แพ็ค 50 อัน | AB6GEB 21F261

PANDUIT PLT10LHG-L เข็มขัดรัดสายไฟ 34.3 นิ้ว สีธรรมชาติ - แพ็คละ 50 เส้น

In Stock
รายการ: AB6GEB รุ่น: PLT10LHG-Lอ้างไขว้: 21F261
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
฿8,393 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นมัดสายเคเบิล
วัสดุพื้นฐานไนลอน
สีโดยธรรมชาติ
ออกแบบส่วนข้ามเบา - หนัก
หน้าที่การ Heavy Duty
ในร่มกลางแจ้งอาคารเท่านั้น
ความยาว34.3 "
วัสดุไนลอน 6/6
แม็กซ์ Bundle Dia10.31 "
ตรวจจับโลหะได้ไม่
ชั่วคราว พิสัย185 องศา F
ความต้านแรงดึง£ 120
ความหนา0.075 "
รหัสเครื่องมือF
ประเภท UL2
ความกว้าง0.3 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.68
ความสูงของเรือ (ซม.)4.06
ความยาวเรือ (ซม.)89.66
ความกว้างของเรือ (ซม.)12.7
รหัส HS3926909980
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแม็กซ์ Bundle Diaวัสดุพื้นฐานสีตรวจจับโลหะได้ชั่วคราว พิสัยความต้านแรงดึงความหนารหัสเครื่องมือกก. จำนวนราคา
PANDUIT PLT1.5IG-C Cable Tie 5.6 นิ้วสีธรรมชาติ - แพ็ค 100 อัน | AB6GDX 21F257 PLT1.5IG-C1.38 "ไนลอนโดยธรรมชาติไม่185 องศา F40 ปอนด์0.045 "E100฿1,504
PANDUIT PLT1.5IG-C0 เคเบิ้ลไทร์ 5.6 นิ้วสีดำ - แพ็ค 100 อัน | AB6GDY 21F258 PLT1.5IG-C01.38 "ไนลอนBlackไม่185 องศา F40 ปอนด์0.045 "E100฿1,865
PANDUIT PLT1.5I-M เคเบิ้ลไทร์ 5.6 นิ้วสีธรรมชาติ - แพ็คละ 1000 | AB6GDZ 21F259 PLT1.5I-M1.38 "ไนลอนโดยธรรมชาติไม่185 องศา F40 ปอนด์0.045 "E1000฿5,605
PANDUIT PLT1.5I-M0 Cable Tie 5.6 นิ้วสีดำ - แพ็คละ 1000 | AB6GEA 21F260 PLT1.5I-M01.38 "ไนลอนBlackไม่185 องศา F40 ปอนด์0.045 "E1000฿6,081
PANDUIT PLT1MG-C Cable Tie 3.9 นิ้วสีธรรมชาติ - แพ็ค 100 อัน | AB6GEC 21F262 PLT1MG-C0.87 "ไนลอนโดยธรรมชาติไม่185 องศา F18 ปอนด์0.043 "E100฿1,303
PANDUIT PLT1MG-C0 เคเบิ้ลไทร์ 3.9 นิ้วสีดำ - แพ็ค 100 อัน | AB6GED 21F263 PLT1MG-C00.87 "ไนลอนBlackไม่185 องศา F18 ปอนด์0.043 "E100฿1,596
PANDUIT PLT1M-M Cable Tie 3.9 นิ้วสีธรรมชาติ - แพ็คละ 1000 | AB6GEE 21F264 PLT1M-M0.87 "ไนลอนโดยธรรมชาติไม่185 องศา F18 ปอนด์0.043 "E1000฿3,312

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

PANDUIT PLT10LHG-L เข็มขัดรัดสายไฟ 34.3 นิ้ว สีธรรมชาติ - แพ็คละ 50 เส้น
฿8,393 / แพ็ค