PANDUIT PLT3I-M เข็มขัดรัดสายไฟ 11.4 นิ้ว สีธรรมชาติ - แพ็คละ 1000 มัด
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | มัดสายเคเบิล |
วัสดุพื้นฐาน | ไนลอน |
สี | โดยธรรมชาติ |
ออกแบบ | ส่วนตัดขวางระดับกลาง |
หน้าที่ | Intermediate |
ในร่มกลางแจ้ง | อาคารเท่านั้น |
ความยาว | 11.4 " |
วัสดุ | ไนลอน 6/6 |
แม็กซ์ Bundle Dia | 3" |
ตรวจจับโลหะได้ | ไม่ |
ชั่วคราว พิสัย | 185 องศา F |
ความต้านแรงดึง | 40 ปอนด์ |
ความหนา | 0.052 " |
รหัสเครื่องมือ | E |
ประเภท UL | 2 |
UPC | 993276541981 |
ความกว้าง | 0.145 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 1.47 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 46.74 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 58.42 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 26.67 |
รหัส HS | 3926909980 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | SG |
รุ่น | แม็กซ์ Bundle Dia | วัสดุพื้นฐาน | สี | ตรวจจับโลหะได้ | ชั่วคราว พิสัย | ความต้านแรงดึง | ความหนา | รหัสเครื่องมือ | กก. จำนวน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLT1.5IG-C | 1.38 " | ไนลอน | โดยธรรมชาติ | ไม่ | 185 องศา F | 40 ปอนด์ | 0.045 " | E | 100 | ฿1,425 | |
PLT1.5IG-C0 | 1.38 " | ไนลอน | Black | ไม่ | 185 องศา F | 40 ปอนด์ | 0.045 " | E | 100 | ฿1,683 | |
PLT1.5I-M | 1.38 " | ไนลอน | โดยธรรมชาติ | ไม่ | 185 องศา F | 40 ปอนด์ | 0.045 " | E | 1000 | ฿5,265 | |
PLT1.5I-M0 | 1.38 " | ไนลอน | Black | ไม่ | 185 องศา F | 40 ปอนด์ | 0.045 " | E | 1000 | ฿5,770 | |
PLT10LHG-L | 10.31 " | ไนลอน | โดยธรรมชาติ | ไม่ | 185 องศา F | £ 120 | 0.075 " | F | 50 | ฿7,934 | |
PLT1MG-C | 0.87 " | ไนลอน | โดยธรรมชาติ | ไม่ | 185 องศา F | 18 ปอนด์ | 0.043 " | E | 100 | ฿1,265 | |
PLT1MG-C0 | 0.87 " | ไนลอน | Black | ไม่ | 185 องศา F | 18 ปอนด์ | 0.043 " | E | 100 | ฿1,499 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.