PANDUIT PW150F-L20 1-1/2 นิ้ว Pan-wrap Split Harnees Wrap
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | Pan-Wrap (TM) Split Harness Wrap |
ประเภทปิดบัญชี | ห่อด้วยตัวเอง |
สี | Black |
Dia. ช่วง (นิ้ว) | เพื่อ 1.13 1.63 |
ภายใน Dia | 1.500 " |
ความยาว | 50ft |
วัสดุ | เอทิลีน |
ขนาด | 1 1/2 ปอนด์ |
ชั่วคราว พิสัย | -40 ถึง 122 องศา F |
ชนิดภาพเขียน | 1.5 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 3.11 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 23.62 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 53.85 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 54.1 |
รหัส HS | 3926909980 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ภายใน Dia | ความยาว | ขนาด | ชนิดภาพเขียน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
PW50F-T20 | 0.500 " | 200ft | 1 / 2 " | 1 / 2 " | ฿27,101 | |
PW75F-C20 | 0.750 " | 100ft | 3 / 4 " | 3 / 4 " | ฿19,213 | |
PW100F-C20 | 1.000 " | 100ft | 1" | 1" | ฿28,784 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.