Parker 0.31psr01.00 | กระบอกลมกลม 5/16 นิ้ว เจาะ 1 นิ้ว ช่วงชัก | 49j538 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

PARKER 0.31PSR01.00 กระบอกลมทรงกลม 5/16 นิ้วเจาะ 1 นิ้ว | AJ2DXF 49J538

PARKER 0.31PSR01.00 กระบอกลมกลม 5/16 นิ้ว ระยะชัก 1 นิ้ว

In Stock
รายการ: AJ2DXF รุ่น: 0.31PSR01.00ข้ามอ้างอิง: 49J538
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
฿1,628 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นกระบอกสูบอากาศ
วัสดุของตัวเครื่องเหล็กกล้าไร้สนิม
เจาะ Dia5 / 16 "
ประเภทเบาะไม่มี
ประเภทกระบอกสูบรอบที่ไม่สามารถซ่อมแซมได้
วัสดุฝาท้ายอลูมิเนียม
เสร็จสิ้นเงิน
ลูกสูบแม่เหล็กไม่
แม็กซ์ ความดัน250 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ติดเดือย
ด้ายติดจมูก3 / 8 "-24
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ3.56
วัสดุลูกสูบอลูมิเนียม
วัสดุก้านลูกสูบเหล็กกล้าไร้สนิม
Pivot Hole Dia0.125 "
ขนาดพอร์ต# 10-32 UNF
ก้าน Dia.0.125 "
ความยาวของเกลียว0.38 "
ขนาดเกลียว# 5-40 UNC
การแสดงเดี่ยว / การแสดงคู่การแสดงเดี่ยว
แรงดึงสปริง0.5 ปอนด์
ลากเส้น1"
ชั่วคราว พิสัย-10 องศาถึง 165 องศา F
วัสดุ Tubeเหล็กกล้าไร้สนิม
ชนิดภาพเขียนรอบตัว

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.02
ความสูงของเรือ (ซม.)0.99
ความยาวเรือ (ซม.)7.14
ความกว้างของเรือ (ซม.)0.99
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นก้าน Dia.เจาะ Diaลูกสูบแม่เหล็กความยาวของเกลียวขนาดเกลียวลากเส้นชั่วคราว พิสัยด้ายติดจมูกราคา
PARKER 0.31PSR02.00 กระบอกลมทรงกลม 5/16 นิ้วเจาะ 2 นิ้วจังหวะ | AJ2DXG 49J539 0.31 PSR02.000.125 "5 / 16 "ไม่0.38 "# 5-40 UNC2"-10 องศาถึง 165 องศา F3 / 8 "-24฿1,615
PARKER 0.31PSR03.00 กระบอกลมทรงกลม 5/16 นิ้ว Bore 3 นิ้ว Stroke | AJ2DXH 49J540 0.31 PSR03.000.125 "5 / 16 "ไม่0.38 "# 5-40 UNC3"-10 องศาถึง 165 องศา F3 / 8 "-24฿1,998
PARKER 0.44PSR0.500 กระบอกลมทรงกลม 7/16 นิ้วเจาะ 1/2 นิ้วจังหวะ | AJ2DYR 49J572 0.44 PSR0.5000.188 "7 / 16 "ไม่0.5 "# 10-32 UNF1 / 2 "-10 องศาถึง 165 องศา F3 / 8 "-24฿1,556
PARKER 0.44PSR01.00 กระบอกลม กลม เส้นผ่านศูนย์กลางรู 7/16 ระยะชัก 1 นิ้ว #10-32 UNF Port Size | AJ2DYT 49J573 0.44 PSR01.000.188 "7 / 16 "ไม่0.5 "# 10-32 UNF1"-10 องศาถึง 165 องศา F3 / 8 "-24฿1,744
PARKER 0.44PSR01.50 กระบอกลมทรงกลม 7/16 นิ้วเจาะ 1-1 / 2 นิ้ว | AJ2DYU 49J574 0.44 PSR01.500.188 "7 / 16 "ไม่0.5 "# 10-32 UNF1.5 "-10 องศาถึง 165 องศา F3 / 8 "-24฿1,689
PARKER 0.44PSR02.00 กระบอกลมทรงกลม 7/16 นิ้วเจาะ 2 นิ้วจังหวะ | AJ2DYV 49J575 0.44 PSR02.000.188 "7 / 16 "ไม่0.5 "# 10-32 UNF2"-10 องศาถึง 165 องศา F3 / 8 "-24฿1,932
PARKER 0.44PSR03.00 กระบอกลมทรงกลม 7/16 นิ้วเจาะ 3 นิ้ว | AJ2DYW 49J576 0.44 PSR03.000.188 "7 / 16 "ไม่0.5 "# 10-32 UNF3"-10 องศาถึง 165 องศา F3 / 8 "-24฿2,001

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

PARKER 0.31PSR01.00 กระบอกลมกลม 5/16 นิ้ว ระยะชัก 1 นิ้ว
฿1,628 / หน่วย