Bussmann เอทีซี-1 | Blade Fuse, 1 A, 32 Vdc, สีดำ | 6ayd0 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BUSSMANN ATC-1 Blade Fuse, 1 A, 32 VDC, ดำ | AE7WNE 6AYD0

BUSSMANN ATC-1 ฟิวส์ใบมีด 1 A 32 VDC สีดำ

In Stock
รายการ: AE7WNE รุ่น: ATC-1อ้างไขว้: 6AYD0
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
฿123 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นใบมีดฟิวส์
วัสดุของตัวเครื่องพลาสติก
รูปแบบตัวใบมีด
สีBlack
รหัสสีBlack
คะแนนปัจจุบัน1A
ความลึก0.207 "
ธาตุเดียว
ฟังก์ชันเท่ากับเฟอร์ราซ AF
ฟิวส์แอมป์1
ความสูง0.2 "
การบ่งชี้ / ไม่บ่งชี้ไม่บ่งชี้
คะแนนขัดจังหวะ1 เคเอไอซี
ความยาว0.75 "
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์บัสมานน์-atc-1.pdf
การปฏิเสธ / ไม่ปฏิเสธการไม่ปฏิเสธ
ความเร็วการแสดงอย่างรวดเร็ว
ชนิดภาพเขียนฟิวส์
คะแนนแรงดันไฟฟ้า32V ซี
ความกว้าง0.49 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.01
ความสูงของเรือ (ซม.)0.51
ความยาวเรือ (ซม.)1.91
ความกว้างของเรือ (ซม.)1.24
รหัส HS8536100040
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

รายละเอียดสินค้า:

ฟิวส์รถยนต์ Bussmann ATC-1 ได้รับการออกแบบมาเพื่อรองรับกระแสสูงสุด 1A และใช้ในยานพาหนะเพื่อปกป้องระบบไฟฟ้า รวมถึงไฟส่องสว่าง ระบบจุดระเบิด และอุปกรณ์เสริม ฟิวส์ ATC-1 นี้ทำหน้าที่เป็นส่วนประกอบด้านความปลอดภัยที่สำคัญ โดยป้องกันความเสียหายและความเสี่ยงจากไฟไหม้ที่เกิดจากการโอเวอร์โหลดหรือการลัดวงจร

สิ่งอำนวยความสะดวก:

  • ฟิวส์ Bussmann ATC-1 สามารถตอบสนองกระแสได้ถึง 1A ป้องกันความเสียหายที่เกิดจากกระแสไฟไหลมากเกินไป
  • มีโครงสร้างพลาสติกสำหรับเป็นฉนวนไฟฟ้าและทนต่อการกัดกร่อน
  • ฟิวส์รถยนต์นี้มีการออกแบบใบมีดที่ช่วยให้ใส่และถอดได้ง่าย ลดความคล่องตัวในการบำรุงรักษาและกระบวนการเปลี่ยน
  • มีองค์ประกอบเดียวสำหรับคุณลักษณะการทำงานที่รวดเร็วเพื่อตอบสนองต่อโอเวอร์โหลดและการลัดวงจร ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหาย
  • ฟิวส์ 1A นี้มีพิกัดการขัดจังหวะที่ 1kA ที่ 32VDC

คำถามที่พบบ่อย:

ถาม ฉันจะรู้ได้อย่างไรว่าฟิวส์ Bussmann ATC-1 นี้ขาด

A. เนื่องจากไม่มีการระบุสถานะ คุณจะต้องมีบล็อกหรือฝาครอบฟิวส์ที่ระบุเพื่อตรวจจับฟิวส์ที่มองเห็นด้วยสายตา

ถาม: ฟิวส์แบบเป่าเร็วและฟิวส์เป่าช้าแตกต่างกันอย่างไร?

A. ฟิวส์แบบเป่าเร็วตอบสนองต่อกระแสไฟเกินอย่างรวดเร็ว และใช้เพื่อปกป้องส่วนประกอบที่ละเอียดอ่อน ฟิวส์เป่าช้ามีการตอบสนองล่าช้าเพื่อรับมือกับกระแสไฟกระชากชั่วคราวโดยไม่สะดุดโดยไม่จำเป็น

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นคะแนนแรงดันไฟฟ้ารหัสสีคะแนนปัจจุบันความกว้างเส้นผ่าศูนย์กลางฟิวส์แอมป์ความสูงคะแนนขัดจังหวะราคา
BUSSMANN ATC-10 ฟิวส์ใบมีด 10 A 32 VDC สีแดง | AA9BGG 1BZ33 เอทีซี-10VDC 32สีแดง-3 / 4 "ไม่สามารถใช้งาน10-1kA ที่ 32 VDC฿89
BUSSMANN ATC-15 ฟิวส์ใบมีด 15 A 32 VDC สีฟ้า | AA9BGH 1BZ34 เอทีซี-1532V ซีสีน้ำเงิน15A1.38 "ไม่สามารถใช้งาน150.38 "1 เคเอไอซี฿60
BUSSMANN ATC-20 ฟิวส์ใบมีด 20 A 32 VDC เหลือง | AA9BGJ 1BZ35 เอทีซี-20VDC 32สีเหลือง-3 / 4 "ไม่สามารถใช้งาน20-1kA ที่ 32 VDC฿60
BUSSMANN ATC-25 Blade Fuse, 25 A, 32 VDC, สีใส | AA9BGK 1BZ36 เอทีซี-25VDC 32ทูโทนช็อคชิพ-3 / 4 "ไม่สามารถใช้งาน25-1kA ที่ 32 VDC฿60
BUSSMANN ATC-3 Blade Fuse, 3 A, 32 VDC, สีม่วง | AA9BGL 1BZ37 เอทีซี-3VDC 32สีม่วง-3 / 4 "ไม่สามารถใช้งาน3-1kA ที่ 32 VDC฿98
BUSSMANN ATC-30 ฟิวส์ใบมีด 30 A 32 VDC สีเขียว | AA9BGM 1BZ38 เอทีซี-30VDC 32สีเขียว-3 / 4 "ไม่สามารถใช้งาน30-1kA ที่ 32 VDC฿60
BUSSMANN ATC-4 Blade Fuse, 4 A, 32 VDC, สีชมพู | AA9BGN 1BZ39 เอทีซี-4VDC 32สีชมพู-3 / 4 "ไม่สามารถใช้งาน4-1kA ที่ 32 VDC฿75

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BUSSMANN ATC-1 ฟิวส์ใบมีด 1 A 32 VDC สีดำ
฿123 / หน่วย