Parker 1.75psr01.00 | กระบอกลมกลม 1-3/4 นิ้ว เจาะ 1 นิ้ว ช่วงชัก | 49j862 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

PARKER 1.75PSR01.00 กระบอกลมทรงกลม 1-3 / 4 นิ้วเจาะ 1 นิ้วจังหวะ | AJ2EMD 49J862

PARKER 1.75PSR01.00 กระบอกลมกลม 1-3/4 นิ้ว เจาะ 1 นิ้ว ช่วงชัก

In Stock
รายการ: AJ2EMD รุ่น: 1.75PSR01.00ข้ามอ้างอิง: 49J862
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
฿4,523 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นกระบอกสูบอากาศ
วัสดุของตัวเครื่องเหล็กกล้าไร้สนิม
เจาะ Dia1.75 "
ประเภทเบาะไม่มี
ประเภทกระบอกสูบรอบที่ไม่สามารถซ่อมแซมได้
วัสดุฝาท้ายอลูมิเนียม
เสร็จสิ้นเงิน
ลูกสูบแม่เหล็กไม่
แม็กซ์ ความดัน250 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ติดเดือย
ด้ายติดจมูก1 "-14
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ7.41 "
วัสดุลูกสูบอลูมิเนียม
วัสดุก้านลูกสูบเหล็กชุบโครเมี่ยม
Pivot Hole Dia0.376 "
ขนาดพอร์ต1/4 "FNPT
ก้าน Dia.0.5 "
ความยาวของเกลียว0.88 "
ขนาดเกลียว1 / 2-20 UNF
การแสดงเดี่ยว / การแสดงคู่การแสดงเดี่ยว
แรงดึงสปริง11 ปอนด์
ลากเส้น1"
ชั่วคราว พิสัย-10 องศาถึง 165 องศา F
วัสดุ Tubeเหล็กกล้าไร้สนิม
ชนิดภาพเขียนรอบตัว

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.69
ความสูงของเรือ (ซม.)4.67
ความยาวเรือ (ซม.)18.82
ความกว้างของเรือ (ซม.)4.67
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นก้าน Dia.เจาะ Diaลูกสูบแม่เหล็กความยาวของเกลียวขนาดเกลียวลากเส้นชั่วคราว พิสัยด้ายติดจมูกราคา
PARKER 0.31PSR01.00 กระบอกลมทรงกลม 5/16 นิ้วเจาะ 1 นิ้ว | AJ2DXF 49J538 0.31 PSR01.000.125 "5 / 16 "ไม่0.38 "# 5-40 UNC1"-10 องศาถึง 165 องศา F3 / 8 "-24฿1,628
PARKER 0.31PSR02.00 กระบอกลมทรงกลม 5/16 นิ้วเจาะ 2 นิ้วจังหวะ | AJ2DXG 49J539 0.31 PSR02.000.125 "5 / 16 "ไม่0.38 "# 5-40 UNC2"-10 องศาถึง 165 องศา F3 / 8 "-24฿1,615
PARKER 0.31PSR03.00 กระบอกลมทรงกลม 5/16 นิ้ว Bore 3 นิ้ว Stroke | AJ2DXH 49J540 0.31 PSR03.000.125 "5 / 16 "ไม่0.38 "# 5-40 UNC3"-10 องศาถึง 165 องศา F3 / 8 "-24฿1,998
PARKER 0.44PSR0.500 กระบอกลมทรงกลม 7/16 นิ้วเจาะ 1/2 นิ้วจังหวะ | AJ2DYR 49J572 0.44 PSR0.5000.188 "7 / 16 "ไม่0.5 "# 10-32 UNF1 / 2 "-10 องศาถึง 165 องศา F3 / 8 "-24฿1,556
PARKER 0.44PSR01.00 กระบอกลม กลม เส้นผ่านศูนย์กลางรู 7/16 ระยะชัก 1 นิ้ว #10-32 UNF Port Size | AJ2DYT 49J573 0.44 PSR01.000.188 "7 / 16 "ไม่0.5 "# 10-32 UNF1"-10 องศาถึง 165 องศา F3 / 8 "-24฿1,744
PARKER 0.44PSR01.50 กระบอกลมทรงกลม 7/16 นิ้วเจาะ 1-1 / 2 นิ้ว | AJ2DYU 49J574 0.44 PSR01.500.188 "7 / 16 "ไม่0.5 "# 10-32 UNF1.5 "-10 องศาถึง 165 องศา F3 / 8 "-24฿1,689
PARKER 0.44PSR02.00 กระบอกลมทรงกลม 7/16 นิ้วเจาะ 2 นิ้วจังหวะ | AJ2DYV 49J575 0.44 PSR02.000.188 "7 / 16 "ไม่0.5 "# 10-32 UNF2"-10 องศาถึง 165 องศา F3 / 8 "-24฿1,932

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

PARKER 1.75PSR01.00 กระบอกลมกลม 1-3/4 นิ้ว เจาะ 1 นิ้ว ช่วงชัก
฿4,523 / หน่วย