Parker 10et10-316 | ข้อต่อท่อ 5/8 นิ้ว ข้อต่อแบบปลอกโลหะ 4 ชิ้น | 1cxpXNUMX | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

PARKER 10ET10-316 ข้อต่อท่อ 5/8 นิ้ว ข้อต่อแบบปลอกโลหะ 7 ชิ้น | AD4AGC 1CXP10 / 10ET316-XNUMX-GR

PARKER 10ET10-316 ข้อต่อท่อ 5/8 นิ้ว ข้อต่อปลอกโลหะ XNUMX อัน

In Stock
รายการ: AD7AGC รุ่น: 10ET10-316ข้ามอ้างอิง: 4CXP1 / 10ET10-316-GR
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
฿7,525 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นการบีบอัดที่เหมาะสม
วัสดุพื้นฐานโลหะ
วัสดุของตัวเครื่องเหล็กสแตนเลส 316
ขนาดการเชื่อมต่อ5 / 8 "
ประเภทการเชื่อมต่อA-LOK (R) x A-LOK (R) x A-LOK (R)
ขนาด Hex1"
วัสดุ316 SS
รูปร่างยูเนี่ยนที
สไตล์สหภาพท่อต่อท่อ
ชั่วคราว พิสัย-425 องศาถึง 1200 องศา F
ท่อนอก Dia5 / 8 "
ขนาดท่อ5 / 8 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.26
ความสูงของเรือ (ซม.)3.05
ความยาวเรือ (ซม.)7.87
ความกว้างของเรือ (ซม.)5.33
รหัส HS7307290090
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นวัสดุวัสดุพื้นฐานวัสดุของตัวเครื่องแม็กซ์ ความดันขนาดท่อรูปร่างสไตล์ชั่วคราว พิสัยราคา
PARKER 4MSC2N-316 ข้อต่อสวมอัด ข้อต่อสวมอัด 1 ชิ้น ขนาด 4/2 นิ้ว SS | AB1ZPC 8PZCXNUMX 4MSC2N-316316 SSโลหะเหล็กสแตนเลส 3169100 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว1 / 8 "-ท่อไปยังท่อชาย-425 องศาถึง 1200 องศา F฿953
PARKER 4MSC4N-316 ข้อต่อสวมอัด ข้อต่อสวมอัด 1 ชิ้น ขนาด 4/2 นิ้ว SS | AB1ZPD 9PZCXNUMX 4MSC4N-316-โลหะเหล็กสแตนเลส 3167500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว1 / 4 "ขั้วต่อ NPT ตัวผู้ท่อไปยังท่อชาย-425 องศาถึง 1200 องศา F฿863
PARKER 4MSC6N-316 ข้อต่อท่อ ขนาด 1 นิ้ว 2 ข้อต่อเฟอร์รูล | AB1ZPE 1PZDXNUMX 4MSC6N-316316 SSโลหะเหล็กสแตนเลส 3167200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว3 / 8 "---425 องศาถึง 1200 องศา F฿1,295
PARKER 4MSC8N-316 ข้อต่อสวมอัด ข้อต่อสวมอัด 1 ชิ้น ขนาด 4/2 นิ้ว SS | AB1ZPF 2PZDXNUMX 4MSC8N-316-โลหะเหล็กสแตนเลส 3166600 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว1 / 2 "ขั้วต่อ NPT ตัวผู้ท่อไปยังท่อชาย-425 องศาถึง 1200 องศา F฿1,632
PARKER 6MSC4N-316 ข้อต่อสวมอัด ข้อต่อสวมอัด 3 ชิ้น ขนาด 8/2 นิ้ว SS | AB1ZPG 3PZDXNUMX 6MSC4N-316-โลหะเหล็กสแตนเลส 3167200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว1 / 4 "ขั้วต่อ NPT ตัวผู้ท่อไปยังท่อชาย-425 องศาถึง 1200 องศา F฿1,302
PARKER 6MSC6N-316 ข้อต่อสวมอัด ข้อต่อสวมอัด 3 ชิ้น ขนาด 8/2 นิ้ว SS | AB1ZPH 4PZDXNUMX 6MSC6N-316-โลหะเหล็กสแตนเลส 3167200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว3 / 8 "ขั้วต่อ NPT ตัวผู้ท่อไปยังท่อชาย-425 องศาถึง 1200 องศา F฿1,443
PARKER 6MSC8N-316 ข้อต่อสวมอัด ข้อต่อสวมอัด 3 ชิ้น ขนาด 8/2 นิ้ว SS | AB1ZPJ 5PZDXNUMX 6MSC8N-316-โลหะเหล็กสแตนเลส 3167200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว1 / 2 "ขั้วต่อ NPT ตัวผู้ท่อไปยังท่อชาย-425 องศาถึง 1200 องศา F฿1,735

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

PARKER 10ET10-316 ข้อต่อท่อ 5/8 นิ้ว ข้อต่อปลอกโลหะ XNUMX อัน
฿7,525 / หน่วย