Parker 2-2 มี-บี | ข้องอตัวผู้ 1/8 นิ้ว X 1/8 นิ้ว 5000 Psi | 20yz85 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

PARKER 2-2 ME-B ข้อศอกชาย 1/8 นิ้ว x 1/8 นิ้ว 5000 Psi | AF7GWE 20YZ85

PARKER 2-2 ME-B ข้อศอกชาย 1/8 นิ้ว x 1/8 นิ้ว 5000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว

In Stock
รายการ: AF7GWE รุ่น: 2-2 ME-Bข้ามอ้างอิง: 20YZ85
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
฿1,783 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นข้อศอกชาย 90 องศา
วัสดุของตัวเครื่องทองเหลือง
ชั้นข้อต่อท่อ
ตามมาตรฐานASME B1.20.1, ANSI B31.1, ANSI B31.3
ประเภทการเชื่อมต่อม.ป.ท
ขนาด Hex7 / 16 "
ความยาว49 / 64 "
แม็กซ์ ความดัน5000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
จำนวนหลุม1
ภายนอก Dia.1 / 8 "
ขนาดท่อ1 / 8 "
ชั่วคราว พิสัย-40 องศาถึง 400 องศา F

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.02
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)9.22
ความกว้างของเรือ (ซม.)6.83
รหัส HS7412200000

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาด Hexความยาวแม็กซ์ ความดันขนาดท่อชั่วคราว พิสัยราคา
PARKER VS1204P-2 ชายข้อศอก 90 องศาทองเหลืองท่อ 1/8 นิ้ว | AA6HHC 13Y835 VS1204P-2-23 / 32 "1000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว1 / 8 "-65 องศาถึง 250 องศา F฿248
PARKER VS1204P-4 ข้องอชาย 90 องศาท่อทองเหลือง 1/4 นิ้ว | AA6HHD 13Y836 VS1204P-4-1 3 / 32 "1000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว1 / 4 "-65 องศาถึง 250 องศา F฿259
PARKER VS1204P-6 ชายข้อศอก 90 องศาทองเหลือง 3/8 นิ้ว | AA6HHE 13Y837 VS1204P-6-1 3 / 32 "1000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว3 / 8 "-65 องศาถึง 250 องศา F฿366
PARKER VS1204P-8 ชายข้อศอก 90 องศาทองเหลือง 1/2 นิ้ว | AA6HHF 13Y838 VS1204P-8-1 13 / 32 "1000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว1 / 2 "-65 องศาถึง 250 องศา F฿439
PARKER 4-4 ME-B ข้อศอกชาย 90 องศาทองเหลือง 1/4 นิ้ว Mnpt | AA9HRT 1DGG4 4-4 มี - บี9 / 16 "1.09 "4100 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว1 / 4 "-฿1,624
PARKER 6-6 ME-B ข้อศอกชาย 90 องศาทองเหลือง 3/8 นิ้ว Mnpt | AA9HRU 1DGG5 6-6 มี - บี3 / 4 "1.22 "4000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว3 / 8 "-฿2,144
PARKER 8-8 ME-B ข้อศอกชาย 90 องศาทองเหลือง 1/2 นิ้ว Mnpt | AA9HRV 1DGG6 8-8 มี - บี7 / 8 "1.47 "3100 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว1 / 2 "-฿3,091

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

PARKER 2-2 ME-B ข้อศอกชาย 1/8 นิ้ว x 1/8 นิ้ว 5000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
฿1,783 / หน่วย