PARKER ข้อต่อเบรกลม 24M-4-4 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 1/4 นิ้ว คอมโพสิต
รายการ: BT6VTA
รุ่น: 24M-4-4
฿3,547 / หน่วย
ขอรับใบเสนอราคา
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | อุปกรณ์เบรกอากาศ |
วัสดุของตัวเครื่อง | ประกอบด้วย |
ประเภทการเชื่อมต่อ | กบช |
แม็กซ์ แรงดันใช้งาน | 250 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
สูงสุด อุณหภูมิในการทำงาน | 93 องศาเซลเซียส |
นาที. อุณหภูมิในการทำงาน | -40 องศาเซลเซียส |
แหวนวัสดุ | Buna N. |
รูปร่าง | นานา |
สไตล์ | กดเพื่อเชื่อมต่อ |
ท่อนอก Dia | 1 / 4 " |
รุ่น | แม็กซ์ แรงดันใช้งาน | วัสดุของตัวเครื่อง | ขนาดเธรดการบีบอัด | แม็กซ์ ความดัน | นาที. อุณหภูมิในการทำงาน | ขนาดท่อ | วัดความแรงบีบคั้น | แหวนวัสดุ | กก. จำนวน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VS68NTA-3-1 | 150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ทองเหลือง | - | - | -40 องศาเซลเซียส | 1 / 16 " | 150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | - | 1 | ฿603 | |
VS68NTA-3-2 | 150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ทองเหลือง | - | - | -40 องศาเซลเซียส | 1 / 8 " | 150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | - | 1 | ฿466 | |
VS68NTA-3-4 | 150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ทองเหลือง | - | - | -40 องศาเซลเซียส | 1 / 4 " | 150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | - | 1 | ฿668 | |
VS68NTA-4-2 | 150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ทองเหลือง | - | - | -40 องศาเซลเซียส | 1 / 8 " | 150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | - | 1 | ฿332 | |
VS68NTA-4-4 | 150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ทองเหลือง | - | - | -40 องศาเซลเซียส | 1 / 4 " | 150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | - | 1 | ฿340 | |
VS68NTA-4-6 | 150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ทองเหลือง | - | - | -40 องศาเซลเซียส | 3 / 8 " | 150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | - | 1 | ฿463 | |
VS68NTA-6-2 | 150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ทองเหลือง | - | - | -40 องศาเซลเซียส | 1 / 8 " | 150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | - | 1 | ฿383 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.