Parker 42f-8-6 | ข้อต่อลดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 1/2 นิ้ว ทองเหลือง | 1vdu8 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

PARKER 42F-8-6 ข้อต่อลดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 1/2 นิ้ว ทองเหลือง | AB3TXU 1VDU8

PARKER 42F-8-6 ข้อต่อลดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 1/2 นิ้ว ทองเหลือง

In Stock
รายการ: AB3TXU รุ่น: 42F-8-6การอ้างอิงโยง: 1VDU8
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
฿4,383 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นยูเนี่ยนลด
วัสดุของตัวเครื่องทองเหลือง
ประเภทการเชื่อมต่อเปลวไฟ
ขนาดเธรดเปลวไฟ5 / 8-18
Flare Typeองศา 45
ขนาด Hex3 / 4 "
แม็กซ์ ความดัน450 ถึง 2800 psi
ขนาดท่อ3 / 4-16 "
ชั่วคราว พิสัย-65 องศาถึง 250 องศา F
ขนาดท่อ1 / 2 "x 3 / 8"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.55
ความสูงของเรือ (ซม.)3.81
ความยาวเรือ (ซม.)11.18
ความกว้างของเรือ (ซม.)6.86
รหัส HS7412200035
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดเธรดเปลวไฟขนาด Hexขนาดท่อขนาดท่อกก. จำนวนราคา
PARKER 42F-10-8 ข้อต่อลดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 5/8 นิ้ว ทองเหลือง | AB3TXP 1VDU4 42F-10-87/8-14 x 3/4-167 / 8 "7 / 8-14 "5 / 8 "x 1 / 2"10฿6,133
PARKER 42F-6-4 ข้อต่อลดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 3/8 นิ้ว ทองเหลือง | AB3TXQ 1VDU5 42F-6-45/8-18 x 7/16-205 / 8 "5 / 8-18 "3 / 8 "x 1 / 4"10฿3,050
PARKER 42F-6-5 ข้อต่อลดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 3/8 นิ้ว ทองเหลือง | AB3TXR 1VDU6 42F-6-55/8-18 x 1/2-205 / 8 "5 / 8-18 "3 / 8 "x 5 / 16"10฿4,150
PARKER 42F-8-4 ข้อต่อลดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 1/2 นิ้ว ทองเหลือง | AB3TXT 1VDU7 42F-8-47 / 16-203 / 4 "3 / 4-16 "1 / 2 "x 1 / 4"10฿4,992

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

PARKER 42F-8-6 ข้อต่อลดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 1/2 นิ้ว ทองเหลือง
฿4,383 / แพ็ค