Parker 4a-mb4xpfa-ssp | บอลวาล์วสแตนเลส 3 ทาง อัด 1/4 นิ้ว | 1rck1 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

PARKER 4A-MB4XPFA-SSP บอลวาล์วสแตนเลสแรงอัด 3 ทาง 1/4 นิ้ว | AB3BCW 1RCK1

PARKER 4A-MB4XPFA-SSP บอลวาล์ว สแตนเลส 3 ทาง บีบอัด 1/4 นิ้ว

In Stock
รายการ: AB3BCW รุ่น: 4A-MB4XPFA-SSPอ้างอิงข้าม: 1RCK1
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
฿12,437 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นมินิบอลวาล์ว
วัสดุลูกบอลเหล็กสแตนเลส 316
กลุ่มผลิตภัณฑ์บอลวาล์วด้วยมือ
วัสดุของตัวเครื่องเหล็กสแตนเลส 316
รูปแบบตัว3-Way
ประเภทการเชื่อมต่อคอมพ์ x คอมพ์ x คอมพ์
จัดการวัสดุไนลอน
ประเภทการจัดการลิ่ม
แม็กซ์ ความดันWOG 2500 psi
ขนาดท่อ1 / 4 "
ท่าเรือเต็ม
วัสดุซีลPTFE
วัสดุเบาะกฟผ
วัสดุต้นกำเนิดเหล็กสแตนเลส 316
ประเภทก้าน12 "x 51"
ชั่วคราว พิสัย-65 องศา ถึง 300 องศา NS
ขนาดท่อ1 / 4 "
โครงสร้างวาล์ว1-Piece

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.13
ความสูงของเรือ (ซม.)8.13
ความยาวเรือ (ซม.)6.6
ความกว้างของเรือ (ซม.)4.83
รหัส HS8481803070
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นประเภทการจัดการแม็กซ์ ความดันขนาดท่อขนาดท่อราคา
PARKER 2A-MB2XPFA-SSP บอลวาล์วสแตนเลสแรงอัด 3 ทาง 1/8 นิ้ว | AB3BCT 1RCJ6 2A-MB2XPFA-SSPลิ่มWOG 2500 psi1 / 8 "1 / 8 "฿12,614
PARKER 8A-MB8XPFA-SSP บอลวาล์วสแตนเลสแรงอัด 3 ทาง 1/2 นิ้ว | AB3BDE 1RCK9 8A-MB8XPFA-SSPคันโยกWOG 3000 psi1 / 2 "1 / 2 "฿33,612
PARKER 6Z-MB6XPFA-SSP บอลวาล์วสแตนเลสแรงอัด 3 ทาง 3/8 นิ้ว | AB3YWA 1WBK2 6Z-MB6XPFA-SSPลิ่มWOG 3000 psi-3 / 8 "฿17,580

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

PARKER 4A-MB4XPFA-SSP บอลวาล์ว สแตนเลส 3 ทาง บีบอัด 1/4 นิ้ว
฿12,437 / หน่วย