Parker 520a11000 | แมนวลวาล์ว โรเลอร์-โลหะ 1/4 Npt 4 Way | 3fee4 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

PARKER 520A11000 วาล์วมือหมุน-โลหะ 1/4 Npt 4 ทาง | AC9ATC 3FEE4

PARKER 520A11000 วาล์วมือหมุน-โลหะ 1/4 Npt 4 ทาง

In Stock
รายการ: AC9ATC แบบ: 520A11000ข้ามอ้างอิง: 3FEE4

รับโดย อาจ 15, วันพุธ
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
฿15,631 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นวาล์วควบคุมอากาศแบบแมนนวล
ตัวกระตุ้น / กลับลูกกลิ้ง / สปริง
ประเภทวาล์วอากาศ4 ทาง 2 ตำแหน่ง
วัสดุของตัวเครื่องอลูมิเนียม
ค่าสัมประสิทธิ์ของปริมาตร0.8
การเชื่อมต่อNPT
แม็กซ์ ความดัน150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ความสูงโดยรวม1.5 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ5.25 "
ความกว้างโดยรวม1"
ขนาดท่อ1 / 4 "
ชั่วคราว พิสัย32 องศาถึง 175 องศา F

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.31
ความสูงของเรือ (ซม.)3.81
ความยาวเรือ (ซม.)16.76
ความกว้างของเรือ (ซม.)21.84
รหัส HS8482200080
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความกว้างโดยรวมตัวกระตุ้น / กลับวัสดุของตัวเครื่องขนาดท่อชั่วคราว พิสัยCFMค่าสัมประสิทธิ์ของปริมาตรแม็กซ์ ความดันราคา
PARKER 422CT021K วาล์วเท้าเหยียบ 3/8 Npt 4 Way | AC9AHM 3FDF7 422CT021K2.25 "เท้าเหยียบ / สปริงอลูมิเนียม3 / 8 "0 องศาถึง 140 องศา F-2.9150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว฿28,361
PARKER 422CS021K ก้านวาล์วแบบแมนนวล 3/8 Npt 4 Way | AC9AHN 3FDG1 422CS021K1.25 "คันโยก / สปริงอลูมิเนียม3 / 8 "0 องศาถึง 140 องศา F-2.9150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว฿22,682
PARKER 422CS021W ก้านวาล์วแบบแมนนวล 3/8 Npt 4 Way | AC9AHP 3FDG2 422CS021ว1.25 "Lever / Detentอลูมิเนียม3 / 8 "0 องศาถึง 140 องศา F-2.9150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว฿23,518
PARKER 422CR021K ก้านวาล์วแบบแมนนวล 3/8 Npt 4 Way | AC9AHQ 3FDG3 422CR021K2.25 "คันโยก / สปริงอลูมิเนียม3 / 8 "0 องศาถึง 140 องศา F-2.9150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว฿24,299
PARKER 422CR021W ก้านวาล์วแบบแมนนวล 3/8 Npt 4 Way | AC9AHR 3FDG4 422CR021 ว2.25 "Lever / Detentอลูมิเนียม3 / 8 "0 องศาถึง 140 องศา F-2.9150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว฿24,923
PARKER 410811000 วาล์วแบบแมนนวลสลับ 1/8 Npt 4 Way | AC9ANW 3FDZ4 4108110001 / 2 "สลับ / สปริงอลูมิเนียม1 / 8 "32 องศาถึง 175 องศา F-0.2150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว฿11,100
PARKER 410411000 ปุ่มวาล์วแบบแมนนวลกลับ 1/8 Npt 4 Way | AC9ANX 3FDZ5 4104110001 / 2 "ปุ่ม / สปริงอลูมิเนียม1 / 8 "32 องศาถึง 175 องศา F-0.2150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว฿10,407

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

PARKER 520A11000 วาล์วมือหมุน-โลหะ 1/4 Npt 4 ทาง
฿15,631 / หน่วย