Parker 5bf5-b | ข้อต่อทองเหลืองอลู 5/16 นิ้ว | 20ปี41 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

PARKER 5BF5-B ปลอกกลับทองเหลือง A-lok 5/16 นิ้ว | AF7GPB 20YY 41

PARKER 5BF5-B ข้อต่อทองเหลืองหลัง A-lok 5/16 นิ้ว

In Stock
รายการ: AF7GPB รุ่น: 5BF5-Bข้ามอ้างอิง: 20YY41
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
฿16 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นกลับ Ferrule
วัสดุพื้นฐานทองเหลือง
วัสดุของตัวเครื่องทองเหลือง
ขนาดเธรดการบีบอัด5 / 16 "
ประเภทการเชื่อมต่อA-LOK (R)
แม็กซ์ ความดัน2800 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ชั่วคราว พิสัย-40 องศาถึง 400 องศา F
ขนาดท่อ5 / 16 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.02
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)9.22
ความกว้างของเรือ (ซม.)6.83
รหัส HS7307290000

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นวัสดุพื้นฐานวัสดุของตัวเครื่องขนาดเธรดการบีบอัดประเภทการเชื่อมต่อแม็กซ์ ความดันชั่วคราว พิสัยขนาดท่อราคา
PARKER 4BF4-B Back Ferrule Brass A-lok 1 / 4in | AB2ZVK 1PZV5 4BF4-บีโลหะทองเหลือง-A-LOK (R)--40 องศาถึง 400 องศา F1 / 4 "฿92
PARKER 6BF6-B Back Ferrule ทองเหลือง A-lok 3/8in | AB2ZVL 1PZV6 6BF6-บีโลหะทองเหลือง-A-LOK (R)--40 องศาถึง 400 องศา F3 / 8 "฿109
PARKER 8BF8-B ปลอกกลับทองเหลือง A-lok 1/2 นิ้ว | AB2ZVM 1PZV7 8BF8-บีโลหะทองเหลือง-A-LOK (R)--40 องศาถึง 400 องศา F1 / 2 "฿183
PARKER 10BF10-B Back Ferrule Brass A-lok 5 / 8in | AB2ZVN 1PZV8 10BF10-บีโลหะทองเหลือง-A-LOK (R)--40 องศาถึง 400 องศา F5 / 8 "฿190
PARKER 10BF10-316 ปลอกกลับ 316 สแตนเลส A-lok 5 / 8in | AD7AFY 4CXN6 / 10BF10-316-GR 10BF10-316โลหะเหล็กสแตนเลส 316-A-LOK (R)--425 องศาถึง 1200 องศา F5 / 8 "฿359
PARKER 12BF12-316 Back Ferrule 316 Stainless Steel A-lok 3 / 4in | AD7AGG 4CXP5 / 12BF12-316-GR 12BF12-316โลหะเหล็กสแตนเลส 316-A-LOK (R)--425 องศาถึง 1200 องศา F3 / 4 "฿511
PARKER 16BF16-316 Back Ferrule 316 สแตนเลส A-lok 1in | AD7AGN 4CXR3 / 16BF16-316-GR 16BF16-316โลหะเหล็กสแตนเลส 316-A-LOK (R)--425 องศาถึง 1200 องศา F1"฿725

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

PARKER 5BF5-B ข้อต่อทองเหลืองหลัง A-lok 5/16 นิ้ว
฿16 / หน่วย