Parker 6-4 Fhc-ss | ท่อข้อต่อหกเหลี่ยม 3/8 X 1/4 นิ้ว | 1dgb9 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

PARKER 6-4 FHC-SS ท่อข้อต่อหกเหลี่ยม 3/8 x 1/4 นิ้ว | AA9HPZ 1DGB9

PARKER 6-4 FHC-SS ท่อข้อต่อหกเหลี่ยม 3/8 x 1/4 นิ้ว

In Stock
รายการ: AA9HPZ รุ่น: 6-4 FHC-SSการอ้างอิงข้าม: 1DGB9 / 1DGC7
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
฿1,781 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นข้อต่อหกเหลี่ยม
วัสดุของตัวเครื่องเหล็กสแตนเลส 316
ประเภทการเชื่อมต่อเอฟเอ็นพีที
ขนาด Hex7 / 8 "
แม็กซ์ ความดัน5300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ขนาดท่อ3 / 8 "x 1 / 4"
ชั่วคราว พิสัย-425 องศาถึง 1200 องศา F

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.05
ความสูงของเรือ (ซม.)3.05
ความยาวเรือ (ซม.)9.4
ความกว้างของเรือ (ซม.)7.11
รหัส HS7307290090
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นวัสดุของตัวเครื่องขนาด Hexแม็กซ์ ความดันขนาดท่อราคา
PARKER 12-8 FHC-SS Hex Coupling 316 สแตนเลส 3/4 x 1/2 In | AA6PVG 14M052 12-8 FHC-เอสเอสเหล็กสแตนเลส 3161.375 "4300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว3 / 4 "x 1 / 2"฿4,878
PARKER 12-12 FHC-SS Hex Coupling 316 สแตนเลส 3/4 In | AA6PVH 14M053 12-12 FHC-เอสเอสเหล็กสแตนเลส 3161.375 "4300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว3 / 4 "฿4,402
PARKER 4-4 ข้อต่อท่อ FHC-SS 1/4 นิ้ว Hex 3/4 | AA9HPY 1DGB 8 4-4 FHC-เอสเอสเหล็กสแตนเลส 3163 / 4 "6600 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว1 / 4 "฿1,266
PARKER 6-6 ท่อ FHC-SS Hex Coupling 3/8 นิ้ว Hex 7/8 | AA9HQA 1DGC1 6-6 FHC-เอสเอสเหล็กสแตนเลส 3167 / 8 "5300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว3 / 8 "฿1,781
PARKER 8-8 FHC-SS ท่อข้อต่อหกเหลี่ยม 1/2 นิ้ว | AA9HQD 1DGC4 8-8 FHC-เอสเอสเหล็กสแตนเลส 3161.125 "5200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว1 / 2 "฿2,583
PARKER 2-2 FHC-SS Hex Coupling Stainless Steel | AE6QQR 5UNH 3 2-2 FHC-เอสเอสเหล็กกล้าไร้สนิม5 / 8 "6400 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว1 / 8 "฿1,064

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

PARKER 6-4 FHC-SS ท่อข้อต่อหกเหลี่ยม 3/8 x 1/4 นิ้ว
฿1,781 / หน่วย