Parker 6602 40 00 | คอนเนคเตอร์ เส้นผ่านศูนย์กลางท่อ 1-1/2 นิ้ว | 4jme7 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

PARKER 6602 40 00 คอนเนคเตอร์ เส้นผ่านศูนย์กลางท่อ 1-1/2 นิ้ว | AD8EMZ 4JME7

PARKER 6602 40 00 คอนเนคเตอร์ เส้นผ่านศูนย์กลางท่อ 1-1/2 นิ้ว

In Stock
รายการ: AD8EMZ รุ่น: 6602 40 00อ้างไขว้: 4JME7
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
฿6,363 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเชื่อมต่อ
สีBlack
สำหรับท่อ OD 140mm
วัสดุใยสังเคราะห์กับไฟเบอร์กลาส
แม็กซ์ แรงดันใช้งาน232 Psi
สูงสุด อุณหภูมิในการทำงาน60 องศาเซลเซียส
นาที. อุณหภูมิในการทำงาน-20 องศาเซลเซียส
ท่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง1-1 / 2 "
รูปร่างข้อศอก 90 องศา
ชนิดภาพเขียนข้อศอก 90 องศา
ความดันสุญญากาศ29.6 นิ้ว - ปรอท

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.41
ความสูงของเรือ (ซม.)7.11
ความยาวเรือ (ซม.)13.97
ความกว้างของเรือ (ซม.)13.97
รหัส HS7307929000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าFR

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นท่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางขนาดที่เหมาะสมขนาดขาเข้ารูปร่างชนิดภาพเขียนวัสดุขนาด Outletความสูงโดยรวมราคา
PARKER 6604 40 00 คอนเนคเตอร์ เส้นผ่านศูนย์กลางท่อ 1-1/2 นิ้ว | AD8ENA 4JME8 6604 40 001-1 / 2 "--ทีเท่ากับทีเท่ากับใยสังเคราะห์กับไฟเบอร์กลาส--฿8,050
PARKER 6606 40 00 คอนเนคเตอร์ เส้นผ่านศูนย์กลางท่อ 1-1/2 นิ้ว | AD8ENB 4JME9 6606 40 001-1 / 2 "--ตัวเชื่อมต่อยูเนี่ยนตัวเชื่อมต่อยูเนี่ยนใยสังเคราะห์กับไฟเบอร์กลาส--฿4,848
PARKER 6612 40 00 คอนเนคเตอร์ เส้นผ่านศูนย์กลางท่อ 1-1/2 นิ้ว | AD8ENC 4JMF1 6612 40 001-1 / 2 "--ข้อศอก 45 องศาข้อศอก 45 องศาใยสังเคราะห์กับไฟเบอร์กลาส--฿4,633
PARKER 6625 40 00 คอนเนคเตอร์ เส้นผ่านศูนย์กลางท่อ 1-1/2 นิ้ว | AD8END 4JMF2 6625 40 001-1 / 2 "--ฝาท้ายระบายอากาศฝาท้ายใยสังเคราะห์กับไฟเบอร์กลาส--฿4,502
PARKER 6605 40 35 คอนเนคเตอร์ เส้นผ่านศูนย์กลางท่อ 1-1/2 นิ้ว | AD8ENE 4JMF3 6605 40 351-1 / 2 "1"-ขั้วต่อ NPT ตัวผู้อะแดปเตอร์เกลียวใยสังเคราะห์กับไฟเบอร์กลาส--฿9,522
PARKER 6605 40 50 คอนเนคเตอร์ เส้นผ่านศูนย์กลางท่อ 1-1/2 นิ้ว | AD8ENF 4JMF4 6605 40 501-1 / 2 "1.5 "-ขั้วต่อ NPT ตัวผู้อะแดปเตอร์เกลียวใยสังเคราะห์กับไฟเบอร์กลาส--฿6,929
PARKER 6605 40 44 คอนเนคเตอร์ เส้นผ่านศูนย์กลางท่อ 1-1/2 นิ้ว | AD8ENG 4JMF5 6605 40 441-1 / 2 "2"-ขั้วต่อ NPT ตัวผู้อะแดปเตอร์เกลียวใยสังเคราะห์กับไฟเบอร์กลาส--฿14,468

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

PARKER 6602 40 00 คอนเนคเตอร์ เส้นผ่านศูนย์กลางท่อ 1-1/2 นิ้ว
฿6,363 / หน่วย