Parker Acp05aa050e1ktc สะสมลูกสูบ, 4000 Psi | 4wb43 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

PARKER ACP05AA050E1KTC เครื่องสะสมลูกสูบ, 0.13 แกลลอน, เส้นผ่านศูนย์กลาง 2.38 นิ้ว, 100 gpm | AE2AHW 4WB43

PARKER ACP05AA050E1KTC Piston Accumulator, 0.13 แกลลอน, เส้นผ่านศูนย์กลาง 2.38 นิ้ว, 100 gpm

In Stock
รายการ: AE2AHW รุ่น: ACP05AA050E1KTCอ้างอิงไขว้: 4WB43
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
฿20,406 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นตัวสะสมลูกสูบ
การก่อสร้างแม็กเหล็ก
เส้นผ่าศูนย์กลาง2.38 "
ปริมาณของเหลว0.13 แกลลอน.
ปริมาณแก๊ส (Cu.-In. )30
ความสูง13.4 "
แม็กซ์ ไหล100 GPM
สูงสุด Flow GPM100
แรงดันสูงสุด3000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
การติดแนวตั้ง
ชั่วคราว พิสัย-20 ถึง 165 F สำหรับน้ำมัน 32 ถึง 165 F สำหรับน้ำมันไฮดรอลิกสูตรน้ำและ Water-Glycol

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 3.69
ความสูงของเรือ (ซม.)10.92
ความยาวเรือ (ซม.)39.37
ความกว้างของเรือ (ซม.)29.21
รหัส HS8479899899
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • ACP ซีรี่ส์ตัวสะสมลูกสูบแบบจีบที่ออกแบบมาเพื่อควบคุมการไหลของปั๊มและแรงดันในการใช้งานพลังงานแสงอาทิตย์ระบบไฮดรอลิกส์และกังหันลม
  • มีการออกแบบลูกสูบเพื่อขจัดโอกาสที่ตัวสะสมจะล้มเหลว
  • การเชื่อมต่อฝาท้ายแบบจีบที่จดสิทธิบัตรและเปลือกเหล็กเพื่อให้ติดตั้งได้ง่ายและปลอดภัยและทนต่อแรงกระแทกตามลำดับ
  • เป็นไปตามมาตรฐาน CSA

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นเส้นผ่าศูนย์กลางความสูงแม็กซ์ ไหลราคา
PARKER ACP05AA100E1KTC ลูกสูบสะสม 0.25 แกลลอน 1 1 / 16-12 | AE2AHY 4WB45 ACP05AA100E1KTC2.38 "21.94 "100 GPM฿22,322
PARKER A3N0058D1KG ลูกสูบสะสม 0.25 แกลลอน 1 1 / 16-12 | AE2AJA 4WB47 A3N0058D1 กก3.56 "14.34 "220 GPM฿38,131
PARKER A3N0116D1KG ลูกสูบสะสม, 0.5 แกลลอน, 1-1/16-12 Inlet SAE | AE2AJC 4WB49 A3N0116D1 กก3.56 "22.56 "220 GPM฿46,149
PARKER A4N0116D1KG ลูกสูบสะสม 0.5 แกลลอน 1 5 / 8-12 แซะ | AE2AJE 4WB51 A4N0116D1 กก4.75 "16.19 "397 GPM฿68,530
PARKER A4N0231D1KG Piston Accumulator 1 Gallon 1 5 / 8-12 Sae | AE2AJG 4WB54 A4N0231D1 กก4.75 "25.19 "397 GPM฿75,204
PARKER A4N0347D1KG ลูกสูบสะสม 1.5 แกลลอน 1 5 / 8-12 แซะ | AE2AJJ 4WB57 A4N0347D1 กก4.75 "34.31 "397 GPM฿80,245
PARKER A6N0231D1KG Piston Accumulator 1 Gallon 1 7 / 8-12 Sae | AE2AJL 4WB60 A6N0231D1 กก6.88 "17.38 "818 GPM฿117,071

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

PARKER ACP05AA050E1KTC Piston Accumulator, 0.13 แกลลอน, เส้นผ่านศูนย์กลาง 2.38 นิ้ว, 100 gpm
฿20,406 / หน่วย