PARKER A6N0231D1KG ลูกสูบสะสม 1 แกลลอน 1 7/8-12 แซะ
รับโดย อาจ 14, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 14, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ตัวสะสมลูกสูบ |
การก่อสร้าง | แม็กเหล็ก |
เส้นผ่าศูนย์กลาง | 6.88 " |
ปริมาณของเหลว | 1 แกลลอน. |
ปริมาณแก๊ส (Cu.-In. ) | 266 |
ความสูง | 17.38 " |
แม็กซ์ ไหล | 818 GPM |
สูงสุด Flow GPM | 818 |
แรงดันสูงสุด | 3000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
การติด | แนวตั้ง |
ชั่วคราว พิสัย | -20 ถึง 165 F สำหรับน้ำมัน 32 ถึง 165 F สำหรับน้ำมันไฮดรอลิกสูตรน้ำและ Water-Glycol |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 39.71 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 22.35 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 51.82 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 31.75 |
รหัส HS | 8479899899 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | เส้นผ่าศูนย์กลาง | ความสูง | แม็กซ์ ไหล | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|
ACP05AA050E1KTC | 2.38 " | 13.4 " | 100 GPM | ฿20,406 | |
ACP05AA100E1KTC | 2.38 " | 21.94 " | 100 GPM | ฿22,322 | |
A3N0058D1 กก | 3.56 " | 14.34 " | 220 GPM | ฿38,131 | |
A3N0116D1 กก | 3.56 " | 22.56 " | 220 GPM | ฿46,149 | |
A4N0116D1 กก | 4.75 " | 16.19 " | 397 GPM | ฿68,530 | |
A4N0231D1 กก | 4.75 " | 25.19 " | 397 GPM | ฿75,204 | |
A4N0347D1 กก | 4.75 " | 34.31 " | 397 GPM | ฿80,245 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.