Parker F602-06wgr/m4 | กรองลมอัด 250 Psi หน้ากว้าง 4.9 นิ้ว | 21u836 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

PARKER F602-06WGR / M4 แผ่นกรองอากาศอัด 250 Psi หน้ากว้าง 4.9 นิ้ว | AB6KHD 21U836

PARKER F602-06WGR/M4 ตัวกรองอากาศอัด 250 Psi ความกว้าง 4.9 นิ้ว

In Stock
รายการ: AB6KHD รุ่น: F602-06WGR/M4อ้างไขว้: 21U836
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
฿17,114 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นกรองอากาศอัด
วัสดุชามสังกะสีหล่อ
ขนาดชามออนซ์ 16
ขนาดพอร์ตระบายน้ำประเภทการกด
ประเภทท่อระบายน้ำอัตโนมัติ
กรองสื่อโพรพิลีน
กรองคะแนนไมครอน 5
วัสดุที่ใช้ผลิตสังกะสี
แม็กซ์ ไหล270 cfm
แม็กซ์ ความดัน250 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
แม็กซ์ ชั่วคราว150 องศา F
ความสูงโดยรวม8.72 "
ความกว้างโดยรวม4.9 "
ขนาดท่อ3 / 4 "NPT
ขนาดหนัก

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.84
ความสูงของเรือ (ซม.)17.27
ความยาวเรือ (ซม.)39.12
ความกว้างของเรือ (ซม.)17.27
รหัส HS8421398015
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแม็กซ์ ไหลความสูงโดยรวมขนาดท่อราคา
PARKER F602-08WGR / M4 แผ่นกรองอากาศอัด 250 Psi หน้ากว้าง 4.9 นิ้ว | AB6KHE 21U837 F602-08WGR / M4300 cfm8.72 "1 "NPT฿16,859
PARKER F602-12WGR / M4 แผ่นกรองอากาศอัด 250 Psi หน้ากว้าง 4.9 นิ้ว | AB6KHF 21U839 F602-12WGR / M4450 cfm9.46 "1-1 / 2 "NPT฿20,029

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

PARKER F602-06WGR/M4 ตัวกรองอากาศอัด 250 Psi ความกว้าง 4.9 นิ้ว
฿17,114 / หน่วย