Parker Hufr-4-045-gn-0050 | ท่อเชื่อม 2vkv4 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

PARKER HUFR-4-045-GN-0050 Weld Tubing Polypropylene 1/4 Inch Outer Diameter Green 50 Feet | Mouser ไทย AC3QUZ 2VKV 4

PARKER HUFR-4-045-GN-0050 ท่อเชื่อมโพลีโพรพิลีน 1/4 นิ้ว เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก สีเขียว 50 ฟุต

In Stock
รายการ: AC3QUZ รุ่น: HUFR-4-045-GN-0050อ้างอิงข้าม: 2VKV4
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
฿197 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นท่อเชื่อม
ความกดดันต่อเนื่อง525 PSI
สีสีเขียว
ความแข็งฝั่ง A 98
ภายใน Dia0.160 "
ความยาว50ft
วัสดุยูรีเทน
แม็กซ์ ความดัน175 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ภายนอก Dia.1 / 4 "
ชั่วคราว พิสัย-40 ถึง 180 F
ชนิดภาพเขียนไมโครเวลด์ (TM)
คะแนนสุญญากาศ28 นิ้วปรอท
ความหนาของผนัง0.045 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.59
ความสูงของเรือ (ซม.)8.13
ความยาวเรือ (ซม.)36.58
ความกว้างของเรือ (ซม.)35.56
รหัส HS3917320050
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความกดดันต่อเนื่องภายใน Diaแม็กซ์ ความดันภายนอก Dia.ความหนาของผนังราคา
PARKER HUFR-8-090-GN-0050 ท่อเชื่อมโพลีโพรพีลีน 1/2 นิ้วเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกสีเขียว 50 ฟุต | Mouser ไทย AC3QVQ 2VKX8 HUFR-8-090-GN-0050475 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว0.320 "160 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว1 / 2 "0.09 "฿559

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

PARKER HUFR-4-045-GN-0050 ท่อเชื่อมโพลีโพรพิลีน 1/4 นิ้ว เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก สีเขียว 50 ฟุต
฿197 / หน่วย