Parker Nbr-5-040 | ท่อ เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 0.233 นิ้ว ไนลอน | 2vkr7 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

PARKER NBR-5-040 Tubing เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 0.233 นิ้ว ไนลอน | AC3QTY 2VKR7

PARKER NBR-5-040 ท่อ, เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 0.233 นิ้ว, ไนลอน

In Stock
รายการ: AC3QTY รุ่น: NBR-5-040อ้างอิงข้าม: 2VKR7
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
฿15,564 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นท่อ
ความกดดันต่อเนื่อง1700 PSI
สีBlack
สีท่อBlack
ภายใน Dia0.233 "
ความยาว250ft
วัสดุไนลอน
แม็กซ์ แรงดันใช้งาน425 Psi
สูงสุด อุณหภูมิในการทำงาน93 องศาเซลเซียส
แม็กซ์ ความดัน425 PSI
นาที. รัศมีการโค้งงอ1.5 "
นาที. แรงดันระเบิด1700 Psi
นาที. อุณหภูมิในการทำงาน-51 องศาเซลเซียส
ภายนอก Dia.5 / 16 "
ชั่วคราว พิสัย-60 ถึง 200 F
วัสดุ Tubeไนลอน
ท่อนอก Dia5 / 16 "
ความหนาของผนังท่อ. 040 "
ชนิดภาพเขียนมีความแข็งแรงสูงกึ่งแข็ง
คะแนนสุญญากาศ28 นิ้วปรอท
ความหนาของผนัง0.040 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.33
ความสูงของเรือ (ซม.)53.34
ความยาวเรือ (ซม.)52.07
ความกว้างของเรือ (ซม.)9.91
รหัส HS3917320050
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นท่อภายใน Diaความกดดันต่อเนื่องสีท่อนอก Diaความหนาของผนังภายใน Diaแม็กซ์ แรงดันใช้งานแม็กซ์ ความดันราคา
PARKER NBR-4-035 Tubing เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 0.180 นิ้ว ไนลอน | AC3QTW 2VKR5 มทบ. -4-035-1700 PSIBlack1 / 4 "0.035 "0.18 "425 Psi425 PSI฿13,354
PARKER NBR-6-048 Tubing เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 0.279 นิ้ว ไนลอน | AC3QUA2VKR9 มทบ. -6-0480.279 "1700 PSIBlack3 / 8 "0.048 "0.279 "425 Psi425 PSI฿26,036
PARKER NBR-8-062 Tubing เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 0.375 นิ้ว ไนลอน | AC3QUC 2VKT2 มทบ. -8-0620.375 "1500 ปอนด์ต่อตารางนิ้วBlack1 / 2 "1 / 16 "3 / 8 "375 Psi375 PSI฿39,784
PARKER NNR-4-035 Tubing เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 0.180 นิ้ว ไนลอน | AC3QUJ 2VKT8 NNR-4-035-1700 PSIโดยธรรมชาติ1 / 4 "0.035 "0.18 "425 Psi425 PSI฿12,160
PARKER NNR-5-040 Tubing เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 0.233 นิ้ว ไนลอน | AC3QUL2VKU1 NNR-5-040-1700 PSIโดยธรรมชาติ5 / 16 "0.040 "0.233 "425 Psi425 PSI฿19,292
PARKER NNR-6-048 Tubing เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 0.279 นิ้ว ไนลอน | AC3QUN2VKU3 NNR-6-0480.279 "1700 PSIโดยธรรมชาติ3 / 8 "0.048 "0.279 "425 Psi425 PSI฿25,929
PARKER NNR-8-062 Tubing เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 0.375 นิ้ว ไนลอน | AC3QUQ2VKU5 NNR-8-0620.375 "1500 ปอนด์ต่อตารางนิ้วโดยธรรมชาติ1 / 2 "1 / 16 "3 / 8 "375 Psi375 PSI฿36,953

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

PARKER NBR-5-040 ท่อ, เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 0.233 นิ้ว, ไนลอน
฿15,564 / หน่วย