PARKER NNR-4-035 ท่อ, เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 0.180 นิ้ว, ไนลอน
รับโดย อาจ 14, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 14, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ท่อ |
ความกดดันต่อเนื่อง | 1700 PSI |
สี | โดยธรรมชาติ |
สีท่อ | โดยธรรมชาติ |
ภายใน Dia | 0.18 " |
ความยาว | 250ft |
วัสดุ | ไนลอน |
แม็กซ์ แรงดันใช้งาน | 425 Psi |
สูงสุด อุณหภูมิในการทำงาน | 93 องศาเซลเซียส |
แม็กซ์ ความดัน | 425 PSI |
นาที. รัศมีการโค้งงอ | 1" |
นาที. แรงดันระเบิด | 1700 Psi |
นาที. อุณหภูมิในการทำงาน | -51 องศาเซลเซียส |
ภายนอก Dia. | 1 / 4 " |
ชั่วคราว พิสัย | -60 ถึง 200 F |
วัสดุ Tube | ไนลอน |
ท่อนอก Dia | 1 / 4 " |
ความหนาของผนังท่อ | . 035 " |
ชนิดภาพเขียน | มีความแข็งแรงสูงกึ่งแข็ง |
คะแนนสุญญากาศ | 28 นิ้วปรอท |
ความหนาของผนัง | 0.035 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 1.55 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 53.09 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 52.07 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 10.92 |
รหัส HS | 3917320050 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ท่อภายใน Dia | ความกดดันต่อเนื่อง | สี | ท่อนอก Dia | ความหนาของผนัง | ภายใน Dia | แม็กซ์ แรงดันใช้งาน | แม็กซ์ ความดัน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
มทบ. -4-035 | - | 1700 PSI | Black | 1 / 4 " | 0.035 " | 0.18 " | 425 Psi | 425 PSI | ฿13,354 | |
มทบ. -5-040 | - | 1700 PSI | Black | 5 / 16 " | 0.040 " | 0.233 " | 425 Psi | 425 PSI | ฿15,564 | |
มทบ. -6-048 | 0.279 " | 1700 PSI | Black | 3 / 8 " | 0.048 " | 0.279 " | 425 Psi | 425 PSI | ฿26,036 | |
มทบ. -8-062 | 0.375 " | 1500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | Black | 1 / 2 " | 1 / 16 " | 3 / 8 " | 375 Psi | 375 PSI | ฿39,784 | |
NNR-5-040 | - | 1700 PSI | โดยธรรมชาติ | 5 / 16 " | 0.040 " | 0.233 " | 425 Psi | 425 PSI | ฿19,292 | |
NNR-6-048 | 0.279 " | 1700 PSI | โดยธรรมชาติ | 3 / 8 " | 0.048 " | 0.279 " | 425 Psi | 425 PSI | ฿25,929 | |
NNR-8-062 | 0.375 " | 1500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | โดยธรรมชาติ | 1 / 2 " | 1 / 16 " | 3 / 8 " | 375 Psi | 375 PSI | ฿36,953 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.